Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Vibrationssensor 100μA 5 kHz B. 18.2mm T. 11mm, +5°C +60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8937281
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1007079-1
EAN/GTIN:
     5059040471641
Suchbegriffe:
Erschütterungssensor
Vibrationsaufnehmer
Vibrationssensor
vibrationssensor te connectivity
Strom max. = 100μA
Gleichspannung max. = 30V
Schaltfrequenz = 5 kHz
Breite = 18.2mm
Tiefe = 11mm
Betriebstemperatur min. = +5°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Abmessungen = 18,2 x 11 mm (Durchmesser)

Kontaktmikrofon-Sensoren CM-01B von TE Connectivity. Die Kontaktmikrofon-Sensoren MEAS CM-01B von TE Connectivity bieten einen Schwingungsaufnehmer oder einen einzigartigen gepufferten Tonausgangaufnehmer, indem sie einen rauscharmen elektronischen Vorverstärker mit einem PVDF-Piezo-Film kombinieren. Diese Kontaktmikrofone reagieren hochempfindlich auf Schwingungen, die auf das zentrale Feld einwirken, und minimieren gleichzeitig die externen akustischen Geräusche. Geeignete Anwendungen für diese Kontaktmikrofone umfassen sowohl Schwingungs-/Wirkungsermittlung, elektronische Stethoskope, über Knochenleitungen weitergeleitete Klangaufnehmer als auch allgemeine Anwendungsfunktionen. Leichte Ausführung Wirtschaftlich Hohe Empfindlichkeit Rauscharm Abgeschirmtes Kabel Ausgezeichneter Widerstand bei Wirkungseinflüssen Große Bandbreite
Weitere Informationen:
Strom max.:
100μA
Gleichspannung max.:
30V
Schaltfrequenz:
5 kHz
Breite:
18.2mm
Tiefe:
11mm
Betriebstemperatur min.:
+5°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Abmessungen:
18,2 x 11 mm (Durchmesser)
Weitere Suchbegriffe: vibrationsaufnehmer, 8937281, Automation, Sensoren, Vibrationssensoren, TE Connectivity, 10070791, Automation & Control Gear, Sensors, Vibration Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 51,99*
€ 80,00*
8 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 68,09*
€ 101,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,00*
€ 95,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,60*
€ 92,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,88*
€ 81,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.