Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Netz, Leistung
>
Leistungsstecker
>
Artikel
Scame Optima Leistungssteckverbinder Buchse Rot 6P + E, 415 V / 32A, Tafelmontage IP44
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8937953
Hersteller:
Scame
Herst.-Nr.:
413.3267-7
EAN/GTIN:
5056112241287
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
leistungsstecker 6 polig
leistungsstecker
Nennstrom = 32A
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt-Format = 6P + E
Betriebsspannung = 415 V
Montagetyp = Tafelmontage
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Crimp
Serie = Optima
Farbe = Rot
EN60309-1, 1/A1, 1/A2, CE. Rote Unterputzbuchse 6P+E, 6 Std., Schutzart IP44, 16 A und 32 A, Optima-Seven. Rote, 6-polige Unterputzbuchsenanschlüsse und Schutzleiter mit einer Stundenposition von 6 Std. in den Ausführungen 16 A und 32 A, Nennspannung 346 V bis 415 V ac und Schutzart IP44 komplett mit Buchsenabdeckung. Diese Unterputzbuchsenanschlüsse sind für viele elektrische Stromverteilungsanwendungen, Stern-/Dreieck-Motorsteuerung und das Überwachen von Signalen geeignet. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile:. • Unterputz 6P+E, 6 Std. • 16-A- und 32-A-Versionen • Nennspannung: 346 V bis 415 V • Schutzart IP44
Weitere Informationen:
Nennstrom:
32A
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt-Format:
6P + E
Betriebsspannung:
415 V
Montagetyp:
Tafelmontage
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Crimp
Serie:
Optima
Farbe:
Rot
... >
Steckverbinder
>
AC/DC Leistungs Steckverbinder
>
Industrie-Leistungssteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
8937953
,
Steckverbinder
,
AC/DC Leistungs Steckverbinder
,
Industrie-Leistungssteckverbinder
,
Scame
,
41332677
,
Connectors
,
Mains & DC Power Connectors
,
Industrial Power Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,61*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,55*
€ 108,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,18*
€ 108,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,67*
€ 104,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,54*
€ 94,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,23*
€ 90,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 72,92*
€ 86,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Scame Optima Leistungssteckverbinder Stecker Rot 6P + E, 415 V / 32A, Kabelmontage IP44
Scame
213.3237-7
ab € 58,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen