Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Türbolzen Zink, L. 85mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Stahl Türbolzen Zink, L. 85mm
RS PRO Stahl Türbolzen Zink, L. 85mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8938616
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8938616
EAN/GTIN:
     5056112241751
Suchbegriffe:
Türsicherungsriegel
Material = Stahl
Finish = Zink
Abmessungen = 85 x 38mm
Länge = 85mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Finish:
Zink
Abmessungen:
85 x 38mm
Länge:
85mm
Weitere Suchbegriffe: 8938616, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Türverriegelungen, RS PRO, RSITBBZP75, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Door Bolts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.