Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aluminium Türbolzen Satin, L. 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Aluminium Türbolzen Satin, L. 75mm
RS PRO Aluminium Türbolzen Satin, L. 75mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8938647
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8938647
EAN/GTIN:
     5056112241843
Suchbegriffe:
Türsicherungsriegel
Material = Aluminium
Finish = Satin
Abmessungen = 75 mm x 25mm
Länge = 75mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Finish:
Satin
Abmessungen:
75 mm x 25mm
Länge:
75mm
Weitere Suchbegriffe: 8938647, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Türverriegelungen, RS PRO, RSISBBAL75, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Door Bolts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.