| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-8946967 Herst.-Nr.: 8946967 EAN/GTIN: 5060055230536 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Maximale Durchflussrate = 1.08L/s Zur Verwendung mit = Säurehaltiges Neutralisierungsmittel Serie = CalDensate
CalDensate-Kesselneutralisator und Ersatzpatronen. Der CalDensate-Kesselneutralisator ist eine ausgezeichnete Lösung für Probleme, die auftreten, wenn saures Wasser in das Wassersystem eindringt. Installieren Sie einfach den leicht zu montierenden CalDensate-Neutralisator, der sicherstellt, dass der pH-Wert neutralisiert wird. Die CalDensate-Serie ist eine kostengünstige Wahl, da die Patrone biologisch abbaubar ist und das Gehäuse nie ersetzt werden muss. Eigenschaften und Vorteile. Vollständiger Säureschutz Umweltfreundlich Einfach austauschbare Patrone 12 Monate Lebensdauer Passend für alle Brennwertkessel Einfache Verbindungen Slimline-Produkt Passend für alle Kondensatleitungen Geeignet für hohe Temperaturen. Neue, verbesserte Patrone. Die CalDensate-Patrone wurde eigens entwickelt, um die maximale Menge von Calciumkarbonat aufzunehmen und maximalen Kondensatablass sicherzustellen. Die Patrone hat spezielle Löcher, die den Durchfluss von Kondensat ermöglichen, ohne Verstopfungen zu verursachen und das Abschalten des Kessels zu erzwingen. Passt perfekt in die CalDensate-Einheit Maximale Leistung Optimale Durchflussrate. Informationen zur Produktanwendung. Die robuste, nicht rostende Inline-Einheit ist schnell und leicht zu montieren. Ein Kondensatabscheider ist nicht erforderlich. CalDensate ist enorm vielseitig; er ist für alle Arten von Brennwertkesseln geeignet –- auch für jene, die sich über Erdgeschosshöhe befinden. Kompatibilität. RS Pro, Prozesspumpenfilter 64,8L/min - ; 195-2211 195-2211 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Maximale Durchflussrate: | 1.08L/s | Zur Verwendung mit: | Säurehaltiges Neutralisierungsmittel | Serie: | CalDensate |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 8946967, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohrleitungswartung und Wasseraufbereitung, Wasserfilter-Patronen, RS PRO, DIYRSCDENSATER, Plumbing & Pipeline, Pipework Maintenance & Water Treatment, Water Filter Cartridges |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |