Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse Sicherungshalter-Clip aus Federmessing, für 5 x 20mm Sicherungen bis 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8949562
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     01000056Z
EAN/GTIN:
     5059041632928
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Montageart = Leiterplattenmontage
Sicherungs Typ = Patrone
Clip-Material = Federmessing
Breite = 5.94mm
Länge = 4.5mm
Höhe = 10.6mm
Betriebsspannung = 250V ac/dc

Littelfuse-Sicherungshalter und Clips – 5 x 20 mm. Littelfuse-Sicherungshalter und Clips bieten eine umfassende Lösung für verschiedene Anwendungsanforderungen an. Littelfuse-Clips ermöglichen das Löten und die Verwendung von Sicherungen mit Leiterplattenmontage. Die Clips ermöglichen die Verwendung von Standard-Sicherungstypen und einen einfachen Austausch. Die Kappen für die Sicherungshalter müssen separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Montageart:
Leiterplattenmontage
Sicherungs Typ:
Patrone
Clip-Material:
Federmessing
Breite:
5.94mm
Länge:
4.5mm
Höhe:
10.6mm
Betriebsspannung:
250V ac/dc
Weitere Suchbegriffe: 8949562, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Sicherungshalter Clips, Littelfuse, 01000056Z, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Clips
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,35*
5
€ 6,90*
ab € 0,149*
€ 0,529*
1 Tag
2360
10
€ 14,99*
ab € 0,178*
€ 0,592*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,28*
€ 0,63*
1 Tag
1668
1
€ 5,95*
ab € 0,3549*
€ 0,7253*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.