| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8949613 Herst.-Nr.: FHAC0002ZXJ EAN/GTIN: 5060641280174 |
| |
|
| | |
| Sicherungshalter Typ = Inline Sicherungsgröße = ATO Strom = 30A Betriebsspannung = 32V dc Zustandsanzeige = Nein Serie = FHACZoll
Inline-Sicherungshalter Littelfuse ATO 20 A und 30 A. Eine Serie von Inline-Sicherungshaltern von Littelfuse für ATO-Flachsicherungen. Die einzelnen Sicherungshalter der Serie FHA sind in zwei Varianten erhältlich: Normale oder robuste Ausführung. Inline-Sicherungshalter für normale Beanspruchung sind für ATO-Sicherungen von 1 bis 20 A ausgelegt. Robuste Inline-Sicherungshalter sind für ATO-Sicherungen mit 25 oder 30 A ausgelegt. Beide Varianten werden mit 3,5-Zoll-Anschlussdrähten (88,9 mm), schwarzem 16-AWG-Standarddraht und Orange mit 12 AWG in robuster Ausführung geliefert. Die Littelfuse Serie von ATO-Sicherungshaltern besteht aus hochwertigen Materialien und ist robust und zuverlässig. Mit ihrem einfachen Design benötigen sie keine Spezialwerkzeuge, um den Anschluss zu erleichtern. Geeignet für Wartung, Reparatur und neue Designs. Standard- oder spritzwassergeschützt. Je nach Anwendung benötigen Sie möglicherweise einen Sicherungshalter mit oder ohne zusätzlichen Schutz. Die Serie Littelfuse FHA bietet Sicherungshalter ohne Abdeckung oder mit einer angebrachten Schutzkappe, die für rauere Umgebungen empfohlen wird. • Teilenummer beginnend mit FHAC - umfasst eine befestigte Schutzkappe • Teilenummer beginnend mit 0FHA - keine Schutzkappe. Eigenschaften und Vorteile. • Robust und zuverlässig • Kompakte Bauweise • Hergestellt aus hochwertigen Materialien • Schnell und einfach anzuschließen • Standard- oder spritzwassergeschützte Versionen erhältlich • Nennstrom: 1 bis 30 A. • Kompatible ATO-Kfz-Flachsicherungen. Anwendungen. ATO-Sicherungen und ihre Halter werden verwendet, um eine Schaltungsverkabelung vor übermäßigem Strom zu schützen, der zu Schäden oder elektrischem Feuer führen könnte. ATO-Flachsicherungshalter werden in einer Vielzahl von elektrischen Anwendungen in der Automobilindustrie eingesetzt. Einige der häufigsten sind:. • Fahrzeug-Verkabelungsstühle • Kfz-Stromkreise • Motorräder • Landwirtschaftliche Maschinen Weitere Informationen: | | Sicherungshalter Typ: | Inline | Sicherungsgröße: | ATO | Strom: | 30A | Betriebsspannung: | 32V dc | Zustandsanzeige: | Nein | Serie: | FHACZoll |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8949613, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Littelfuse, FHAC0002ZXJ, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders |
| | |
| |