Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQD OCXO Oszillator, 10MHz, ±20ppb, 15pF, SMD, HCMOS, -40°C→+85°C, 14.4 x 9.5 x 6.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8949782
Hersteller:
     IQD Frequency Products
Herst.-Nr.:
     LFOCXO063800Bulk
EAN/GTIN:
     5059045793175
Suchbegriffe:
Oszillator
Quarz Oszillator
quarz oszillator 10mhz
oszillator
Oszillator-Typ = OCXO
Ausgangsfrequenz = 10MHz
Frequenz-Stabilität = ±20ppb
Belastungskapazität = 15pF
Gehäusetyp = SMD
Ausgangspegel = HCMOS
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Höhe = 6.5mm
Abmessungen = 14.4 x 9.5 x 6.5mm

Quarzoszillatoren IQD Frequency Products IQOV-162 OCXO. Die ofengesteuerten Quarzoszillatoren (OCXO) der Serie IQOV-162 von IQD Frequency Products basieren auf einem FR4-Sockel mit Metalldeckel. Diese Serie bietet Modelle mit HCMOS-Ausgang oder einem beschnittenen Sinuswellen-Ausgang mit weiteren Optionen zum Ziehen oder ohne Ziehen. Diese Quarzoszillatoren sind mit oder ohne Spannungsregelung erhältlich. Mit einem Frequenzbereich von 10 MHz bis 100 MHz besitzen die Quarzoszillatoren der Serie IQOV-162 eine Frequenzstabilität von ±10 ppb bis ±100 ppb. Eigenschaften und Vorteile:. Positive Flanke Eingangsimpedanz von mindestens 100 kΩ 260 °C maximale Reflow-Temperatur (für 30 Sekunden)
Weitere Informationen:
Oszillator-Typ:
OCXO
Ausgangsfrequenz:
10MHz
Frequenz-Stabilität:
±20ppb
Belastungskapazität:
15pF
Gehäusetyp:
SMD
Ausgangspegel:
HCMOS
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Höhe:
6.5mm
Abmessungen:
14.4 x 9.5 x 6.5mm
Weitere Suchbegriffe: quarz oszillator iqd, 8949782, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, OCXO-Oszillatoren, IQD, LFOCXO063800Bulk, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, OCXO Oscillators
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 104,77*
€ 137,33*
€ 5,90*
ab € 122,67*
€ 160,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,33*
€ 163,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,90*
€ 161,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,16*
€ 154,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,56*
€ 141,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,77*
€ 124,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.