Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQD OCXO Oszillator, 10MHz, ±1ppb, 15pF, 36 x 27 mm DIP, Sinuswelle, -40°C→+85°C, 36.2 x 27.2 x 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8949809
Hersteller:
     IQD Frequency Products
Herst.-Nr.:
     LFOCXO063815Bulk
EAN/GTIN:
     5059045798460
Suchbegriffe:
Oszillator
Quarz Oszillator
quarz oszillator 10mhz
oszillator
Oszillator-Typ = OCXO
Ausgangsfrequenz = 10MHz
Frequenz-Stabilität = ±1ppb
Belastungskapazität = 15pF
Gehäusetyp = 36 x 27 mm DIP
Ausgangspegel = Sinuswelle
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Höhe = 13mm
Abmessungen = 36.2 x 27.2 x 13mm

Quarzoszillatoren IQD Frequency Products IQOV-164 OCXO. Die ofengesteuerten Quarzoszillatoren (OCXO) der Serie IQOV-164 von IQD Frequency Products bieten Modelle mit einem HCMOS-Ausgang oder einem beschnittenen Sinuswellen-Ausgang mit weiteren Optionen zum Ziehen oder ohne Ziehen. Diese Quarzoszillatoren sind mit oder ohne Spannungsregelung erhältlich. Mit einem Frequenzbereich von 5 MHz bis 100 MHz besitzen die Quarzoszillatoren der Serie IQOV-164 eine Frequenzstabilität von ±0,2 ppb bis ±50 ppb. Eigenschaften und Vorteile:. Positive Flanke Eingangsimpedanz von mindestens 100 kΩ 260 °C maximale Reflow-Temperatur (für 30 Sekunden)
Weitere Informationen:
Oszillator-Typ:
OCXO
Ausgangsfrequenz:
10MHz
Frequenz-Stabilität:
±1ppb
Belastungskapazität:
15pF
Gehäusetyp:
36 x 27 mm DIP
Ausgangspegel:
Sinuswelle
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Höhe:
13mm
Abmessungen:
36.2 x 27.2 x 13mm
Weitere Suchbegriffe: quarz oszillator iqd, 8949809, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, OCXO-Oszillatoren, IQD, LFOCXO063815Bulk, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, OCXO Oscillators
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 175,96*
€ 225,21*
€ 5,90*
ab € 196,16*
€ 252,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,21*
€ 268,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,29*
€ 246,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,17*
€ 222,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,96*
€ 209,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.