| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8950502 Herst.-Nr.: 8950502 EAN/GTIN: 5056112242840 |
| |
|
| | |
| Länge = 2m Steckverbinder 1 = USB C Steckverbinder 2 = Micro-USB B USB-Kabeltyp = USB-Kabel USB Version = USB 3.1 Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Stecker Mantelfarbe = Schwarz Standards = RoHS-konform, UL 2725
Kabelkomponenten Micro USB auf Typ C Weitere Informationen: | | Länge: | 2m | Steckverbinder 1: | USB C | Steckverbinder 2: | Micro-USB B | USB-Kabeltyp: | USB-Kabel | USB Version: | USB 3.1 | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Mantelfarbe: | Schwarz | Standards: | RoHS-konform, UL 2725 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker, USB Kabel Micro-A Stecker auf Micro-B Stecker, usb-c auf micro usb kabel, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 2m, 8950502, Kabel und Drähte, Computerkabel, RS PRO, USBTC110, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables |
| | |
| |