Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Ultra-Fit Crimp-Anschlussklemmenkontakt für Ultra-Fit-Steckverbindergehäuse, Buchse, Gold, Crimp oder


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8951808
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     172253-3111
EAN/GTIN:
     5059039268146
Suchbegriffe:
8951808
Steckverbinder
Leiterplatten Steckverbinder & Gehä...
Crimpkontakte
Gender = Buchse
Zur Verwendung mit = Ultra-Fit-Steckverbindergehäuse
Serie = Ultra-Fit
Anschlussart = Crimp oder Quetschanschluss
Minimale Drahtgröße AWG = 22AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 20AWG
Seriennummer = 172253

Stromversorgungs-Crimp-Buchsenkontakte Molex 3,5 mm Ultra-Fit™. Crimp-Buchsenkontakte Ultra-Fit™ mit 3,5 mm Rastermaß für den Einsatz in den Stromversorgungs-Buchsenleistengehäusen Ultra-Fit™ mit 3,5 mm Rastermaß. Diese Ultra-Fit™-Crimp-Buchsenkontakte mit 3,5 mm Rastermaß haben eine extrem niedrigen Steckkraft und Anschlüsse in einer geteilten Box-Ausführung für sechs unabhängige Kontaktpunkte.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Zur Verwendung mit:
Ultra-Fit-Steckverbindergehäuse
Serie:
Ultra-Fit
Anschlussart:
Crimp oder Quetschanschluss
Minimale Drahtgröße AWG:
22AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
20AWG
Seriennummer:
172253
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,2705* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,88*
€ 9,3772
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,80*
€ 9,282
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,63*
€ 9,0797
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,42*
€ 8,8298
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,82*
€ 8,1158
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,41*
€ 6,4379
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.