Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keithley 2260B-800-4 Digital Labornetzgerät 1.1kW, 0 → 800V / 4.32A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8952407
Hersteller:
     Keithley Instruments
Herst.-Nr.:
     2260B-800-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät keithley
labornetzgerät
Serie = 2260B
Modellnummer = 2260B-800-4
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangsspannung = 0 → 800V
Ausgangsstrom = 4.32A
Nennleistung = 1.1kW
Anzahl der Anzeigen = 1
Typ = Digital
Eingangsanschluss = IEC 320

2260B Basic-Zubehörkit (Anschlussklemmen-Befestigungsteile und Schutzabdeckung), Messleitungen, USB-Kabel, Schnellstartübersicht, CD mit Handbüchern und Softwaretreibern, Netzkabel. Programmierbare Gleichspannungsnetzteile der Serie 2260B von Keithley. Programmierbare Keithley-Gleichspannungsnetzteile der Serie 2260B haben konstante Leistungsausgänge, die einen flexiblen Bereich von Spannungs- und Stromausgangskombinationen bieten. Die breite Palette an Ausgangsspannungen und -strömen zusammen mit mehreren Schnittstellen ermöglicht Anwendungen, die von Umwelttests, Belastungstests und beschleunigten Lebensdauertests bis hin zu LED- und Hochleistungs-Komponententest, Kfz-Tests, Batterieforschung und -tests sowie Produktionstests reichen. Wenn ein größerer Ausgang erforderlich ist, können die Modelle mithilfe einer Master-Slave-Konfiguration in Serie oder parallel kombiniert und gesteuert werden. In diesen Fällen zeigt das als Master-Einheit definierte Netzteil die gesamte Spannung und den Strom an. Bezieht eine Vielzahl von Spannungen und Ströme Modelle können kombiniert werden, um Ausgänge zu erweitern Verhindert Schäden durch Einschaltstrom Konstantstrom-Prioritätseinstellung Programmierbarer Ausgangswiderstand Der gelieferte Strom wird entweder mit Ausgangsstrom oder Ausgangsspannung angezeigt Auswahl an analoger Steuerung, USB-Schnittstelle oder LAN-Schnittstelle Spart Arbeitstisch- und Prüfsystemplatz
Weitere Informationen:
Serie:
2260B
Modellnummer:
2260B-800-4
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannung:
0 → 800V
Ausgangsstrom:
4.32A
Nennleistung:
1.1kW
Anzahl der Anzeigen:
1
Typ:
Digital
Eingangsanschluss:
IEC 320
Weitere Suchbegriffe: 8952407, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Keithley, 2260B8004, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.477,00*
€ 4.697,93*
Lager 108
Frei Haus
ab € 4.776,07*
€ 5.165,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.165,56*
€ 6.147,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.130,54*
€ 6.105,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.994,69*
€ 5.943,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.776,90*
€ 5.684,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.776,07*
€ 5.683,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.