Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delphi 2.8 Automotive, Kfz-Steckverbinder, Buchse, 2-polig, Schwarz / 1-reihig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8961815
Hersteller:
     Delphi
Herst.-Nr.:
     12185025
EAN/GTIN:
     5059045780953
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
KFZ Steckverbinder
buchsenkontakt delphi
Typ = Kfz-Steckverbinder
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 1
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = 2.8
Farbe = Schwarz
Anschlussart = Crimp
Betriebstemperatur min. = -40°C

Delphi 2.8 Buchsenleisten, gekapselt. Eine Serie von Delphi Kfz-Steckverbindern aus der Serie GT280. Diese Serie von Kfz-Steckverbindern hat eine 2,8 mm Klingengröße und ist vollständig abgedichtet.
Weitere Informationen:
Typ:
Kfz-Steckverbinder
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
1
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
2.8
Farbe:
Schwarz
Anschlussart:
Crimp
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, kfz steckverbinder 2 polig, 8961815, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Delphi, 12185025, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,762* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,67*
€ 72,1973
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,84*
€ 71,2096
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,12*
€ 67,9728
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,89*
€ 59,3691
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,91*
€ 54,6329
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 41,33*
€ 49,1827
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,62*
€ 44,7678
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.