Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delphi 2.8 Automotive, Kfz-Steckverbinder, Buchse, 3-polig, Schwarz / 1-reihig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Delphi 2.8 Automotive, Kfz-Steckverbinder, Buchse, 3-polig, Schwarz / 1-reihig
Artikel-Nr.:
     108EL-8961824
Hersteller:
     Delphi
Herst.-Nr.:
     15327870
EAN/GTIN:
     5059045802884
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
KFZ Steckverbinder
buchsenkontakt delphi
Typ = Kfz-Steckverbinder
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 1
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = 2.8
Farbe = Schwarz
Anschlussart = Crimp
Betriebstemperatur min. = -40°C

Delphi 2.8 Buchsenleisten, gekapselt. Eine Serie von Delphi Kfz-Steckverbindern aus der Serie GT280. Diese Serie von Kfz-Steckverbindern hat eine 2,8 mm Klingengröße und ist vollständig abgedichtet.
Weitere Informationen:
Typ:
Kfz-Steckverbinder
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
1
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
2.8
Farbe:
Schwarz
Anschlussart:
Crimp
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, kfz steckverbinder 3 polig, 8961824, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Delphi, 15327870, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,8575* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,21*
€ 7,3899
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,50*
€ 6,545
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,45*
€ 6,4855
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,02*
€ 5,9738
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,53*
€ 5,3907
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,32*
€ 5,1408
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,43*
€ 4,0817
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.