Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delphi GT 150 Automotive, Kfz-Steckverbinder, , Stecker, 2-polig, Schwarz, 15A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Delphi GT 150 Automotive, Kfz-Steckverbinder, , Stecker, 2-polig, Schwarz, 15A
Artikel-Nr.:
     108EL-8961934
Hersteller:
     Delphi
Herst.-Nr.:
     13510099
EAN/GTIN:
     5059045804093
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder 2 polig
kfz steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 2
Gender = Stecker
Nennstrom = 15A
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = GT 150
Farbe = Schwarz
Anschlussart = Crimp
Höhe = 19.4mm
Breite = 20.6mm
Tiefe = 43.4mm
Betriebstemperatur min. = -40°C

Delphi GT150 Kfz-Stiftleisten, gekapselt. Die gekapselten Delphi Kfz-Stiftleisten der Serie GT150 haben eine 1,5 mm Klingenbreite. Diese Kfz Steckverbinder haben versilberte Schnittstellenbeschichtungen entsprechend dem SAE® J2030 Standard für Steckverbinder in robuster Ausführung. Die Steckverbinder haben eine maximale Strombelastbarkeit von 15 A und einen Temperaturbereich von –40 °C bis 125 °C.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Gender:
Stecker
Nennstrom:
15A
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
GT 150
Farbe:
Schwarz
Anschlussart:
Crimp
Höhe:
19.4mm
Breite:
20.6mm
Tiefe:
43.4mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 8961934, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Delphi, 13510099, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,94* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,79*
€ 59,2501
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,76*
€ 59,2144
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,43*
€ 54,0617
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,75*
€ 47,3025
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,24*
€ 45,5056
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 34,42*
€ 40,9598
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,40*
€ 34,986
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delphi
13510085
ab € 17,31*
Zubehör
Delphi
15326268
ab € 8,33*
Zubehör
Delphi
15326269
ab € 8,33*
Zubehör
Delphi
15366021
ab € 10,21*
Zubehör
Delphi
15305171
ab € 8,20*
Zubehör
Delphi
15305351
ab € 10,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.