Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Steckverbinder
>
Leistungssteckverbinder
>
DIN 43650 Ventilsteckverbinder
>
Artikel
RS PRO Ventilsteckverbinder DIN 43650 A Buchse 3P+E / 110 V ac mit Lampe, PG9 Schraubmontage, Klar
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8962098
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
8962098
EAN/GTIN:
5056112243175
Suchbegriffe:
8962098
Steckverbinder
Leistungssteckverbinder
DIN 43650 Ventilsteckverbinder
Kontakt-Format = 3P+E
DIN 43650 Typ = DIN 43650 A
Betriebsspannung = 110 V ac
Gender = Buchse
Anzeigelampe = Ja
Montagetyp = Schraub
Kabelverschraubungsgröße = PG9
Farbe = Klar
Nennstrom = 10A
DIN-Steckverbinderbuchsen, 3-polig und Schutzleiter, beleuchtet, Typ A. Eine Auswahl von 3-poligen beleuchteten DIN-Steckverbinderbuchsen mit Schutzleiter und einer Vielzahl von Nennspannungen. Diese Buchsen mit Schraubmontage Typ A mit einer PG9-Kabelverschraubung sind aus transparentem Polycarbonat mit einer Nitril-/Silikondichtung hergestellt. Eigenschaften und Vorteile: • Buchsenausführung Typ A • Größe der Kabelverschraubung PG-9 • Kontaktwiderstand: Max. 20 mΩ • Zulässige Temperatur: 0 bis 90 °C.
Weitere Informationen:
Kontakt-Format:
3P+E
DIN 43650 Typ:
DIN 43650 A
Betriebsspannung:
110 V ac
Gender:
Buchse
Anzeigelampe:
Ja
Montagetyp:
Schraub
Kabelverschraubungsgröße:
PG9
Farbe:
Klar
Nennstrom:
10A
... >
Steckverbinder
>
Leistungssteckverbinder
>
DIN 43650 Ventilsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
RS PRO
,
HD309SL110VACVR
,
Connectors
,
Power Connectors
,
DIN 43650 Solenoid Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,74*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,948* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,05*
€ 28,6195
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,94*
€ 28,4886
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,10*
€ 26,299
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,23*
€ 24,0737
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,84*
€ 23,6096
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,02*
€ 22,6338
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,21*
€ 21,6699
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,74*
€ 17,5406
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Netzkabel, 3-adrig Schwarz x 1,5 mm² /Ø 10.1mm 18 A, 50m, 450 V, 750 V, CPE
RS Pro
7739042
ab € 109,56*
Zubehör
RS PRO Ventilsteckverbinder DIN 43650 Stecker 3P+E / 250 V ac Nein THT, Schwarz
RS Pro
8118231
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen