Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO IEC-Steckverbinder 250 V, Gerade, Snap-In, Buchse / 10A, Löten


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO IEC-Steckverbinder 250 V, Gerade, Snap-In, Buchse / 10A, Löten
RS PRO IEC-Steckverbinder 250 V, Gerade, Snap-In, Buchse / 10A, Löten
RS PRO IEC-Steckverbinder 250 V, Gerade, Snap-In, Buchse / 10A, Löten
Artikel-Nr.:
     108EL-8962158
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8962158
EAN/GTIN:
     5056112243342
Suchbegriffe:
Heissgerätedose
Kaltgerätedose
Leistungsstecker
leistungsstecker
Montagetyp = Snap-In
Gender = Buchse
Nennstrom = 10A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Betriebsspannung = 250 V

UL(C, US), VDE, CE. IEC 60320-1. Für zugehörige Steckverbinder siehe ; 776-9113 776-9113. IEC-Buchse C13, Einbausteckverbinder. Der C13-Geräteausgangssteckverbinder von der bewährten Marke RS Pro wurde für die Tafelmontage entwickelt. Die IEC-Buchsen verfügen über 4,8-mm-Lötanschlüsse für einen schnellen Anschluss. Eine einfacher Lötkolben ist alles, was für einen nahtlosen Anschluss und eine einfache Reparatur nötig ist. Sobald der gewünschte Ausschnitt hergestellt wurde, werden die Steckverbinder einfach in die Öffnung gedrückt und entweder durch Einrastlaschen oder Tafelschrauben gehalten. Die Ausgangssteckverbinder von RS PRO bestehen aus einem langlebigen schwarzen Thermoplast gemäß UL 94 V2 und sind extrem robust und verschleißfest. Diese IEC C13-Buchsen sind einfach und mehrfach erhältlich und ideal für neue Anlagen, zur Wartung und zur Reparatur geeignet. Was sind IEC C13-Steckverbinder?. Ein IEC C13-Steckverbinder wird manchmal auch als ;quot;kalter ;quot; Steckverbinder bezeichnet. Der IEC-Stecker ist ein 3-poliger Kabelsteckverbinder, neutral, Erde und Phase. Die C13-Buchsen haben einen Nennstrom von 10 A und eine max. Höchsttemperatur von 70 °C. Diese Serie von Steckverbindern entspricht den anerkannten Spezifikationen IEC-60320. Die Vorschriften werden durch die IEC (International Electrotechnical Commission) festgelegt. Dies gewährleistet, dass sie übliche globale Normen erfüllt. Eigenschaften und Vorteile. • Ausgelegt für: 250 V ac, 10 A • Isolationswiderstand bei 500 Vdc, min. 100 MΩ • Kontaktwiderstand max. 10 mΩ • Temperaturbereich: 0 °C bis +65 °C • Hochspannungs-Durchschlagtest für 1 Minute: 2 kV ac • Schwarzes Thermoplastgehäuse • Anwendungsklasse – Klasse I – kalte Bedingungen • 4,8-mm-Lötanschlüsse, einfacher Anschluss • Leicht zu montieren durch Einrast- oder Schraubmontage • Ein- und mehrpolige Optionen, 1 bis 7-polig • Passend für C14-Stecker. Anwendungen. Die C13-Gerätebuchsen von RS PRO sind für eine Vielzahl von Anwendungen in Industrie und Handel geeignet. Die Steckverbinder für Tafelmontage passen zu IEC C14-Kabelsteckern. Einige der häufigsten Anwendungen umfassen. • Desktop-Computer • Überwachung • Ältere Netzteile für Laptop-Computer • Drucker • Audio- und Videogeräte • Messeinrichtungen. Häufig gestellte Fragen. F – Lassen sich die IEC-Gerätebuchsen leicht anschließen? A – Ja, die Gerätebuchsen von RS PRO sind einfach anzuschließen. Wir bieten die Buchsen sowohl zur Einrast- als auch zur Schraubmontage mit 4,8-mm-Lötanschlüssen. F – Sind kompatible Netzsteckverbinder nach IEC 60320 verfügbar? A – Ja, zu typischen passenden Teilen siehe den lösbaren Stecker ; 776-9113 776-9113. Steckverbindertypen. • ; 776-9138 776-9138 ist eine 1x C13-Buchse für Einrastmontage • ; 811-7193 811-7193 ist eine 1x C13 Öse für Schraubmontage • ; 896-2133 896-2133 ist eine 2x C13-Buchse für Einrastmontage • ; 896-2142 896-2142 ist eine 3x C13-Buchse für Einrastmontage • ; 811-7197 811-7197 ist eine 4x C13-Buchse für Einrastmontage • ; 896-2149 896-2149 ist eine 6x C13-Buchse für Einrastmontage. • ; 896-2158 896-2158 ist eine 7 x C13-Snap-Fit-Steckdose
Weitere Informationen:
Montagetyp:
Snap-In
Gender:
Buchse
Nennstrom:
10A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Betriebsspannung:
250 V
Weitere Suchbegriffe: 8962158, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Steckverbinder, RS PRO, EMO17T1V2WVR, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,772* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,75*
€ 61,5825
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,03*
€ 60,7257
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,37*
€ 57,5603
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,88*
€ 53,4072
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,40*
€ 50,456
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 40,59*
€ 48,3021
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 38,84*
€ 46,2196
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,86*
€ 40,2934
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7769113
ab € 2,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.