Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chinfa AMR2 DIN-Schienen Netzteil 15W, 90 → 264V ac, 5V dc / 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8962224
Hersteller:
     Chinfa
Herst.-Nr.:
     AMR2-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Serie = AMR2
Elektrische Phasen = 1
AC- oder DC-Eingangsspannung = ac
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Ausgangsspannung = 5V dc
Ausgangsstrom = 3A
Nennleistung = 15W
Anzahl der Ausgänge = 1
Höhe = 91mm
Montagetyp = DIN-Schienen-Montage

Chinfa-Netzteil für DINDas Netzteil Chinfa für DIN-Schienenmontage der Serie AMR2 hat eine universelle Eingangsspannung zwischen 90 V ac und 264 V ac/120 V dc und 375 V dc. Dies ist ein kostengünstiges Netzteil, das speziell mit kompromissloser Qualität und Zuverlässigkeit für hohe Leistung entwickelt wurde. Der Ausgangsstrom beträgt 3 A bei 5 V dc Ausgangsspannung.Eigenschaften und VorteileHoher Wirkungsgrad von 82 % Interner Eingangsfilter MTBF beträgt 866000 Stunden Betriebstemperaturbereich zwischen -40 °C und 71 °C. Die Nennleistung beträgt bis zu 15 W Geregelte Ausgänge Brummfaktor und Rauschen beträgt 50 mV KurzschlussschutzAnwendungenGebäudesteuerungssysteme Elektromagnetische Antriebe Fabrikautomation Industrielle Steuerungen MesstechnikZertifizierungenCE-zertifiziert cUL TÜV UL-Zulassung
Weitere Informationen:
Serie:
AMR2
Elektrische Phasen:
1
AC- oder DC-Eingangsspannung:
ac
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Ausgangsspannung:
5V dc
Ausgangsstrom:
3A
Nennleistung:
15W
Anzahl der Ausgänge:
1
Höhe:
91mm
Montagetyp:
DIN-Schienen-Montage
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Geregeltes Netzteil, Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, Schaltnetzteil geschlossen, schaltnetzteil geschlossen 5v, din-schienen schaltnetzteil, 8962224, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, Chinfa, AMR205, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 15 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1368304
ab € 27,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.