Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chinfa DRA100 DIN-Schienen Netzteil 100W, 90 → 264V ac, 24V dc / 4.2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8962243
Hersteller:
     Chinfa
Herst.-Nr.:
     DRA100-24A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Serie = DRA100
Elektrische Phasen = 1
AC- oder DC-Eingangsspannung = ac
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 4.2A
Nennleistung = 100W
Anzahl der Ausgänge = 1
Höhe = 90mm
Betriebsdauer = 531000h

Chinfa-Netzteil für DINDas Schaltnetzteil Chinfa DIN-Schiene DRA hat eine universelle Eingangsspannung zwischen 90 V ac und 264 V ac und eine einstellbare DC-Ausgangsspannung. Die Schaltmodustechnologie bietet eine kompakte Bauweise, einen hohen Wirkungsgrad und eine geringe Restwelligkeit. Der Nennausgangsstrom beträgt 4,2 A bei 24 V dc Ausgangsspannung. Dieses Netzteil wurde speziell für industrielle Steuerungssysteme, Prozessautomatisierung und industrielle Anwendungen entwickelt, die eine stabilisierte Gleichspannung erfordern.Eigenschaften und VorteileHoher Wirkungsgrad von 86 % Interner Eingangsfilter MTBF beträgt 531000 Stunden Betriebstemperaturbereich zwischen -35 °C und 71 °C. Die Nennleistung beträgt bis zu 100 W Geregelte Ausgänge Brummfaktor und Rauschen beträgt 50 mV Schraubklemmenanschluss KurzschlussschutzAnwendungenElektromagnetische Antriebe Fabrikautomation Industrielle Steuerungen MesstechnikZertifizierungenCE-zertifiziert cUL TÜV UL-Zulassung
Weitere Informationen:
Serie:
DRA100
Elektrische Phasen:
1
AC- oder DC-Eingangsspannung:
ac
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
4.2A
Nennleistung:
100W
Anzahl der Ausgänge:
1
Höhe:
90mm
Betriebsdauer:
531000h
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Geregeltes Netzteil, Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, din-schienen schaltnetzteil, 8962243, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, Chinfa, DRA10024A, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,71*
€ 117,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,83*
€ 115,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,16*
€ 103,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,77*
€ 103,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1368319
ab € 54,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.