Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chinfa DRAN60 DIN-Schienen Netzteil 60W, 85 → 264V ac, 24V dc / 2.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8962268
Hersteller:
     Chinfa
Herst.-Nr.:
     DRAN60-24A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Serie = DRAN60
Elektrische Phasen = 1
AC- oder DC-Eingangsspannung = ac
Eingangsspannung = 85 → 264V ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 2.5A
Nennleistung = 60W
Anzahl der Ausgänge = 1
Breite = 40.5mm
Temperatur min. = -40°C

Chinfa-Netzteil für DINDas Schaltnetzteil Chinfa für DIN-Schienenmontage hat eine universelle Eingangsspannung zwischen 85 V ac und 264 V ac. Die Schaltmodustechnologie bietet eine kompakte Bauweise, einen hohen Wirkungsgrad und eine geringe Restwelligkeit. Der Nennausgangsstrom beträgt 2,5 A bei 24 V dc Ausgangsspannung. Dieses Netzteil wurde speziell für industrielle Steuerungssysteme, Prozessautomatisierung und industrielle Anwendungen entwickelt, die eine stabilisierte Gleichspannung erfordern.Eigenschaften und VorteileHoher Wirkungsgrad von 89 % Interner Eingangsfilter MTBF beträgt 580000 Stunden Betriebstemperaturbereich zwischen -40 °C und 71 °C. Die Nennleistung beträgt bis zu 60 W Geregelte Ausgänge Brummfaktor und Rauschen beträgt 50 mV Schraubklemmenanschluss KurzschlussschutzAnwendungenElektromagnetische Antriebe Fabrikautomation Industrielle Steuerungen MesstechnikZertifizierungenCE-zertifiziert cUL TÜV UL-Zulassung
Weitere Informationen:
Serie:
DRAN60
Elektrische Phasen:
1
AC- oder DC-Eingangsspannung:
ac
Eingangsspannung:
85 → 264V ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
2.5A
Nennleistung:
60W
Anzahl der Ausgänge:
1
Breite:
40.5mm
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Geregeltes Netzteil, Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, Schaltnetzteil geschlossen, hutschienen schaltnetzteil 2,5a, din-schienen schaltnetzteil, schaltnetzteil geschlossen 24v, 8962268, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, Chinfa, DRAN6024A, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,06*
€ 110,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,35*
€ 108,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,00*
€ 97,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,75*
€ 97,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,43*
€ 82,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9062694
ab € 19,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.