Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity D-SCE Wärmeschrumpfschlauch-Etiketten x 50mm, 1000 auf Weiß Polyolefin


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8967790
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     D-SCE-1K-2.4-50-9
EAN/GTIN:
     5059040353145
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Produkt Typ = Schrumpfetiketten
Aufkleber-Breite = 50mm
Durchmesser = 2.4mm
Etikettenmenge = 1000
Hintergrundfarbe = Weiß
Serie = D-SCE
Material = Polyolefin

Wärmeschrumpf-Marker D-SCE. Wärmeschrumpfschlauch D-SCE Identifikationsmarkierungen wurden für den Betrieb in chemisch gefährlichen Bedingungen bei hohen Temperaturen über einen längeren Zeitraum entwickelt, wobei Zugentlastung, elektrische Isolierung und Schutz vor mechanischem Missbrauch erforderlich ist. Die Wärmeschrumpfschläuche können zur Identifikation direkt bedruckt werden; sie bieten außerdem Anschlussklemmenisolierung und Zugentlastung. Sie sind ideal für den Einsatz in Eisenbahnverkehr, Luft- und Raumfahrt sowie der Bauindustrie geeignet. Eigenschaften und Vorteile • Ausgezeichneter Widerstand gegen organische Flüssigkeiten, gängige Kraftstoffe, Schmierstoffe und Lösungsmittel • Bietet Isolierung und Zugentlastung • Mit Punktmatrix und Thermotransferprinzip bedruckbar • Lieferung in Leiterformat • Schrumpfrate von 3:1 erlaubt es der Muffe, eine Vielzahl an Durchmessern abzudecken
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Schrumpfetiketten
Aufkleber-Breite:
50mm
Durchmesser:
2.4mm
Etikettenmenge:
1000
Hintergrundfarbe:
Weiß
Serie:
D-SCE
Material:
Polyolefin
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch, Schrumpfschlauchmarkierer, knickschutztülle weiß, knickschutztülle, 8967790, Computertechnik und Peripheriegeräte, Etikettierungen, Etikettenrollen, TE Connectivity, DSCE1K24509, Computing & Peripherals, Labelling, Label Rolls
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 626,97*
€ 748,66*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 637,96*
€ 764,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 748,66*
€ 890,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 741,23*
€ 882,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 713,65*
€ 849,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 664,80*
€ 791,11
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 626,97*
€ 746,09
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,62697* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.