Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siretta Echo 11 WiFi-Antenne 2,4 Ghz Intern / 2.6dBi IPEX, UFL Rundstrahlantenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8968279
Hersteller:
     Siretta
Herst.-Nr.:
     ECHO11/0.1M/IPEX/S/S/12
EAN/GTIN:
     5059045142201
Suchbegriffe:
RFID Antenne
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
siretta rundstrahlantenne
HF-Protokolle = WiFi
Frequenzbereich = 2,4 Ghz
Montageart Antenne = Leiterplatte
Verstärkung = 2.6dBi
Kabellänge = 100mm
Innerer Aufbau Antenne = Dipol
Betriebstemperatur max. = +65°C

WiFi/WLAN/Bluetooth/ZigBee-Leiterplattenantenne ECHO 11 von Siretta. Die Bluetooth/WiFi Antenne ECHO 11 von Siretta ist perfekt für Ihre WiFi-, Bluetooth-, Zigbee und ISM-Anwendungen geeignet. Die Antenne ist ideal für tragbare Geräte oder wasserdichte Entwürfe geeignet, bei denen der Platz begrenzt ist. Sie verfügt über einen selbstklebenden Streifen zur einfachen Befestigung. Die Echo 11 ist optional mit 2 Kabellängen erhältlich, beide mit einem uFL/IPEX-Steckverbinder versehen. ECHO11/0,1 M/IPEX/S/S/12 - 100 mm-Kabel (RS ; 896-8279 896-8279 ) ECHO11/0,2 M/IPEX/S/S/12 - 200 mm-Kabel (RS ; 124-8686 124-8686 ) Betriebstemperatur -20 °C bis +65 °C Impedanz: 50 Ω Gewinn: 2,6 dBi VSWR: ;1,6:1 Ausrichtung: vertikal WiFi/WLAN/Bluetooth/ZigBee: 2,4 GHz bis 2,5 GHz Abmessungen Länge: 45 mm Breite: 10 mm Höhe: 1 mm Kabeldicke: 1,13 mm Kabellänge: 200 mm
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
WiFi
Frequenzbereich:
2,4 Ghz
Montageart Antenne:
Leiterplatte
Verstärkung:
2.6dBi
Kabellänge:
100mm
Innerer Aufbau Antenne:
Dipol
Betriebstemperatur max.:
+65°C
Weitere Suchbegriffe: rfid antenne, 8968279, Passive Bauelemente, Antennen, WiFi Antennen, Siretta, ECHO1101MIPEXSS12, Passive Components, Antennas, WiFi Antennas
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,34*
€ 9,86*
1 Tag
35
€ 14,99*
ab € 7,34*
€ 11,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.