Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

John Guest T-Stück mit gleichen Verschraubungen Acetal T-Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8968358
Hersteller:
     John Guest
Herst.-Nr.:
     PI0208S
EAN/GTIN:
     5059045785415
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
PVC-Fittings
Fitting Typ = T-Stück mit gleichen Verschraubungen
Material = Acetal
Anschlussrichtung = T-Stück

T-Stück mit gleichen Verschraubungen. John Guest-T-Stücke mit gleichen Verschraubungen aus Acetal sind geeignet für den Einsatz mit Getränkeautomaten und Reinwasserarmaturen. Push-fit-Technologie Schnelle Trennung ohne Werkzeug Hervorragende Chemikalienbeständigkeit Lebensmittelqualität und geeignet für trinkbare Flüssigkeiten und Reinwasseranwendungen
Weitere Informationen:
Fitting Typ:
T-Stück mit gleichen Verschraubungen
Material:
Acetal
Anschlussrichtung:
T-Stück
Weitere Suchbegriffe: PVC-U Fittings, T-Stück, pvc-fittings t-stück, pvc-fittings, john guest t-stück, 8968358, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, PVC-Rohrverschraubungen, John Guest, PI0208S, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Plastic Pipe Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 1,792* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 26,74*
€ 31,82
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 26,29*
€ 31,29
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 23,98*
€ 28,54
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 22,58*
€ 26,87
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 21,92*
€ 26,08
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 21,54*
€ 25,63
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 17,92*
€ 21,32
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
John Guest
PE-08-Bl-0500F-B
ab € 57,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.