Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Analog DIN-Schienen-Zeitschaltuhr, Stunden, Minuten, Sekunden, 230 V ac, 1-Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8968601
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CCT15338
EAN/GTIN:
     3606480179563
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltcomputer
Schaltuhr Mechanisch
Schaltuhr Einbau
Versorgungsspannung = 230 V ac
Typ = Analog
Anzahl der Kanäle = 1
Zeiteinheit = Stunden, Minuten, Sekunden
Höhe = 90mm
Tiefe = 66mm
Better World-Produkt = Ja

Schneider Electric Acti 9 IH, mechanischer Zeitschalter. Acti 9 IH-Serie von mechanischen Zeitschaltern. 60 Minuten / 24 Stunden / 7 Tage Manuelle Zeitumschaltung 6 Jahre Batterielebensdauer 54 mm Breite DIN-Hutschienenmontage Schutz gemäß IP20 B
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
Typ:
Analog
Anzahl der Kanäle:
1
Zeiteinheit:
Stunden, Minuten, Sekunden
Höhe:
90mm
Tiefe:
66mm
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Verteilerschaltuhr, Verteilerzeitschaltuhr, Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, zeitschalter, 8968601, Automation, Prozessautomation, Zeitschaltuhren, Schneider Electric, CCT15338, Automation & Control Gear, Process Control, Time Switches
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 41,57*
€ 52,92*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 43,25*
€ 56,60*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 44,98*
€ 57,24*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,14*
€ 62,44*
Lager 108
Frei Haus
ab € 89,25*
€ 112,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,24*
€ 133,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,22*
€ 129,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,16*
€ 122,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,97*
€ 116,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 97,02*
€ 115,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 89,25*
€ 106,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.