Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattensteckverbinder
>
Artikel
RS PRO Printklemme / Stecker Gerade, für Durchsteckmontage, 6-polig / 1-reihig, Raster 5mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8970746
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
8970746
EAN/GTIN:
5056112244585
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 6
Raster = 5mm
Anzahl der Reihen = 1
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gender = Stecker
Anschlussart = Schrauben
Typ = Leiterplatten-Anschlussklemmenblock
Nennstrom = 16A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Farbe = Schwarz
Betriebsspannung = 250 V
Tiefe = 10.2mm
Flache Leiterplatten-Anschlussklemmenblöcke von RS, 5,0 mm. Leiterplatten-Anschlussklemmenblöcke mit 5 mm Rastermaß mit einer flachen Bauweise von 10 mm, Schraubklemmen und schwarzen Gehäusen aus schwer entflammbarem PA66 gemäß UL94-V0. Diese flachen Anschlussklemmenblöcke besitzen Drahtschutzvorrichtungen aus Edelstahl, M2.5-Schrauben aus vernickeltem Edelstahl und eine geführte Stiftausrichtung, und sie sind für einen Drahtgrößenbereich von 0,3–2 mm ;sup>2 ;/sup> (22–14 AWG) geeignet.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Raster:
5mm
Anzahl der Reihen:
1
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gender:
Stecker
Anschlussart:
Schrauben
Typ:
Leiterplatten-Anschlussklemmenblock
Nennstrom:
16A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Farbe:
Schwarz
Betriebsspannung:
250 V
Tiefe:
10.2mm
... >
Steckverbinder
>
Anschlussklemmenblöcke
>
Leiterplatten Printklemmen
Weitere Suchbegriffe:
leiterplattenklemme 6-polig
,
leiterplattenklemme
,
rs pro leiterplattensteckverbinder
,
8970746
,
Steckverbinder
,
Anschlussklemmenblöcke
,
Leiterplatten Printklemmen
,
RS PRO
,
CTB52026
,
Connectors
,
Terminal Blocks
,
PCB Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,53*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,853* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,29*
€ 18,1951
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,18*
€ 18,0642
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,50*
€ 16,065
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,21*
€ 14,5299
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,86*
€ 14,1134
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,22*
€ 13,3518
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,58*
€ 12,5902
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,53*
€ 10,1507
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abschlussdeckel
Phoenix Contact
1700011
ab € 0,1334*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0804293:0001
ab € 1,872*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen