| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8971685 Herst.-Nr.: RE965-07E EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Typ = Adapter mit Adaptionsplatine Plattenmaterial = Epoxidfaserverstärktes Glas Ein- / Zweiseitig = 2 Abmessungen = 29.84 x 28.57 x 1.5mm Kupferstärke = 35µm Länge = 29.84mm Materialstärke = 1.5mm Breite = 28.57mm
RE965-07E Adapter QFN32. Adaptionsplatine für QFN32 mit 0,65 mm Rastermaß Glasfaserverstärktes Epoxidharz FR4 1,50 mm Doppelseitiges 35 μm Cu Beschichtete Durchgangsbohrungen (PTH) Oberfläche chem. Ni/Au Lötmaske Lochabstand 2,54 mm Lochdurchmesser 1,10 mm mit Lötflächen Ø 2,10 mm Externe Schaltoptionen an der Unterseite mit 0603 SMD-Pads pro Stift Widerstände oder ähnliche Bauteile können direkt montiert werden Abschirmungsfeld und Kühlungsfeld Weitere Informationen: | | Typ: | Adapter mit Adaptionsplatine | Plattenmaterial: | Epoxidfaserverstärktes Glas | Ein- / Zweiseitig: | 2 | Abmessungen: | 29.84 x 28.57 x 1.5mm | Kupferstärke: | 35µm | Länge: | 29.84mm | Materialstärke: | 1.5mm | Breite: | 28.57mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8971685, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Prototyping-Platinen, Erweiterungsplatinen und Adapterplatinen, Roth Elektronik, RE96507E, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, Prototyping Boards, Extender Boards & Adapter Boards |
| | |
| |