Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand Analog DIN-Schienen-Zeitschaltuhr, Stunden, Minuten, Sekunden, 230 V ac, 1-Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8976788
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     4 127 90
EAN/GTIN:
     5059041234788
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltcomputer
Schaltuhr 1 Kanal
Zeitschalter 1-Kanal
Versorgungsspannung = 230 V ac
Typ = Analog
Anzahl der Kanäle = 1
Zeiteinheit = Stunden, Minuten, Sekunden
Schaltabstand = 15 min
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Höhe = 83mm
Tiefe = 66mm

Analoge Legrand-Zeitschaltuhr MicroRex. Programmierbare Legrand MicroRex-Zeitschaltuhren mit Analogwählscheibe. Tägliches Programm ( ; 897-6788 897-6788 , ; 897-6891 897-6891 , ; 897-6920 897-6920 , ; 897-6797 897-6797 und ; 897-6908 897-6908 ) DIN-Hutschienenmontage 24-h-Programm 1 Kanal Programmiert über unverlierbares Segment Manuelle Umstellung auf Sommer-/Winterzeit Minimale Schaltzeit zwischen 15 oder 30 min je nach Modell 230 V Versorgungsspannung Wöchentliches Programm ( ; 897-6905 897-6905 ) DIN-Hutschienenmontage 7-Tage-Programm Programmiert über unverlierbares Segment Manuelle Umstellung auf Sommer-/Winterzeit Minimale Schaltzeit zwischen 2 oder 4 h je nach Modell 100 h Arbeitsreserve 230 V Versorgungsspannung
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
Typ:
Analog
Anzahl der Kanäle:
1
Zeiteinheit:
Stunden, Minuten, Sekunden
Schaltabstand:
15 min
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Höhe:
83mm
Tiefe:
66mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltuhr Mechanisch, Tagesschaltuhr, Tageszeitschaltuhr, Zeitschaltuhr 24 Stunden, Zeitschaltuhr Tag, Schaltuhr Einbau, Verteilerschaltuhr, Verteilerzeitschaltuhr, Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Zeitrelais, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, zeitschalter, 8976788, Automation, Prozessautomation, Zeitschaltuhren, Legrand, 412790, Automation & Control Gear, Process Control, Time Switches
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 49,52*
€ 58,72*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 51,62*
€ 65,07*
€ 5,00*
ab € 54,60*
€ 68,65*
Frei Haus
ab € 56,26*
€ 70,49*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,98*
€ 71,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.