| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-8976996 Herst.-Nr.: 8976996 EAN/GTIN: 5060055232127 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Maximale Durchflussrate = 15.14l/min Differenzdruck max. = 0.6 → 8.6bar Zur Verwendung mit = Verkaufsautomaten für heiße und kalte Getränke Serie = CalFilter Länge = 19.03Zoll
Filter für Verkaufsautomaten. Der Verkaufsautomaten-Filter von RS Pro wurde für den Einsatz in heißen und kalten Verkaufsautomaten und Eisautomaten entwickelt, um sicherzustellen, dass Ihre Verkaufsautomaten effizient und zuverlässig funktionieren. Die Filter wurden eigens zur Beseitigung von Kalk aus hartem Wasser entwickelt. Sie verbessern den Geschmack von Tee und Kaffee und sorgen dafür, dass die Elemente sauberer bleiben, was die Lebensdauer des Geräts verlängert. Eliminiert unerwünschten Geschmack aus dem Leitungswasser Entfernt Kalkablagerungen Verbessert die Lebensdauer des Geräts Schnell und leicht zu montieren Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Maximale Durchflussrate: | 15.14l/min | Differenzdruck max.: | 0.6 → 8.6bar | Zur Verwendung mit: | Verkaufsautomaten für heiße und kalte Getränke | Serie: | CalFilter | Länge: | 19.03Zoll |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: wasser filterpatrone, 8976996, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohrleitungswartung und Wasseraufbereitung, Wasserfilter-Patronen, RS PRO, DWFKCALFILTERHCDM, Plumbing & Pipeline, Pipework Maintenance & Water Treatment, Water Filter Cartridges |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |