| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8982228 Herst.-Nr.: 20C10X38GI EAN/GTIN: 5059041789714 |
| |
|
| | |
| Strom = 20A Sicherungsgröße = 10 x 38mm Charakteristik = T Betriebsspannung = 400V ac Gehäusematerial = Keramik Betriebsklasse = gL Serie = C
Altech 20 A gL/gF. Die zylindrischen Sicherungen von Altech werden normalerweise zum Schutz elektrischer Geräte wie z. B. Motoren und Antrieben in Industrieanwendungen verwendet. Sie sind wahlweise erhältlich in vier Größen mit Metallkappen an beiden Enden und einem Porzellansicherungsgehäuse für optimale Haltbarkeit. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Nennstrom: 20 A Leitungsschutz gL/gF Träge Abschaltung Weitere Informationen: | | Strom: | 20A | Sicherungsgröße: | 10 x 38mm | Charakteristik: | T | Betriebsspannung: | 400V ac | Gehäusematerial: | Keramik | Betriebsklasse: | gL | Serie: | C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, 8982228, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Altech, 20C10X38GI, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses |
| | |
| |