Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pico Technology TA051 Durchführungs-Abschlusswiderstand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pico Technology TA051 Durchführungs-Abschlusswiderstand
Pico Technology TA051 Durchführungs-Abschlusswiderstand
Artikel-Nr.:
     108EL-8986791
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     TA051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschlusswiderstand
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
abschlusswiderstand
Zubehör Typ = Durchführungs-Abschlusswiderstand
Geeignet für den Einsatz mit = Oszilloskop für 50-Ω-Signal

Abschlusswiderstand Pico TA051, BNC-Durchgang, 50 R, 1 W, 1 GHz. Das Durchführungs-Dämpfungsglied Pico TA051 ist ein Koaxial-Abschlusswiderstand mit BNC-Steckverbindern. Er ist für die Verbindung von Signalen aus 50-Ω-Quellen an Messgeräten mit Eingängen mit 1 MΩ Impedanz wie Oszilloskopen. Bandbreite: DC bis 1 GHz Maximale Verlustleistung: 1 W Eingangsimpedanz: 50 Ω Widerstandstoleranz: ±2 % Abmessungen: 56 x 20 x 17 mm (ca. 2,2 x 0,8 x 0,7 Zoll) Steckverbinder BNC, 1 Stecker + 1 Buchse Geschirmter Innenkasten mit Kunststoffgehäuse Gewicht: je 24 g (ca. 0,85 oz)
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Durchführungs-Abschlusswiderstand
Geeignet für den Einsatz mit:
Oszilloskop für 50-Ω-Signal
Weitere Suchbegriffe: 8986791, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskop-Tastkopf-Zubehör, Pico Technology, TA051, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscope Probe Accessories
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
39
€ 14,99*
ab € 14,34*
€ 20,51*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,93*
€ 20,54*
60 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 14,83*
€ 21,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pico Technology
MI030 BNC TO BNC
ab € 9,42*
Zubehör
Pico Technology
TA130 LEAD: INSULATED BNC TO INS
ab € 23,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.