Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pico Technology TA167 Tastkopf Wechsel-/Gleichstrom 20kHz BNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pico Technology TA167 Tastkopf Wechsel-/Gleichstrom 20kHz BNC
Pico Technology TA167 Tastkopf Wechsel-/Gleichstrom 20kHz BNC
Artikel-Nr.:
     108EL-8986804
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     TA167
EAN/GTIN:
     5060641281324
Suchbegriffe:
Datenlogger
Oszilloskop
Tastkopf
Strommesszangen
Prüfsonden Typ = Wechsel-/Gleichstrom
Bandbreite = 20kHz
Steckertyp = BNC
Modellnummer = TA167
Anzahl der Tastköpfe = 1
Messkategorie = CAT III
Sicherheitsspannung = 300V
Strom = 2000A
Sicherheitskategorie = CAT III 300V

Stromzange Pico TechnologyDie Pico Technology 2 m ist eine Zweibereichs-Stromzange, die AC- und DC-Stromsignale bis zu 2000 A messen kann Er ist 2 m lang und COAX-Stecker mit Sicherheits-BNC-Steckverbinder. Mit dieser Stromzange können Sie bis zu 2000 A messen, ohne Kabel zu schneiden oder abzuziehen oder abzuisolieren. Klemmen Sie einfach die Backen um das zu prüfende Kabel und stecken Sie die Klemme in Ihr Pico-Oszilloskop.Eigenschaften und Vorteile200-A-Modus für bessere Leistung bei niedrigeren Strömen Automatische Abschaltfunktion, um die Batterielebensdauer zu verlängern Zusätzliche Abschirmung zur Reduzierung des Rauschabnehmers Advanced Hall-Effekt-Sensoren für verbesserte Empfindlichkeit Hohe externe Feldunterdrückung Die Stromversorgung erfolgt über eine 9-V-Alkali-Mangan-Batterie Die Bandbreite beträgt 20 kHzAnwendungenBatterieprüfung mit Pico-Diagnosesoftware Relative Kompressionsprüfung Prüfung des Anlassermotors Prüfung der Lichtmaschinenleistung Hybrid- und EV-ElektromotorstromZertifizierungenEn61010-1:2001 En61010-2-032:2002 En61010-031:2002 300 V CAT Verschmutzungsgrad 2
Weitere Informationen:
Prüfsonden Typ:
Wechsel-/Gleichstrom
Bandbreite:
20kHz
Steckertyp:
BNC
Modellnummer:
TA167
Anzahl der Tastköpfe:
1
Messkategorie:
CAT III
Sicherheitsspannung:
300V
Strom:
2000A
Sicherheitskategorie:
CAT III 300V
Weitere Suchbegriffe: Stromzangen, Zangenamperemeter, tastkopf oszilloskop, tastkopf, tastkopf pico, 8986804, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskop-Tastköpfe, Pico Technology, TA167, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscope Probes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
Frei Haus
ab € 221,24*
€ 271,31*
Lager 108
Frei Haus
ab € 223,74*
€ 282,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,76*
€ 336,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,48*
€ 332,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,25*
€ 304,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,13*
€ 279,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,74*
€ 266,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pico Technology
PP931
ab € 821,96*
Sonstiges
Pico Technology
PP932
ab € 1.029,10*
Sonstiges
Pico Technology
PP933
ab € 1.363,44*
Sonstiges
Pico Technology
PP934
ab € 1.169,46*
Sonstiges
Pico Technology
PP935
ab € 1.500,34*
Sonstiges
Pico Technology
PP936
ab € 1.971,56*
Sonstiges
Pico Technology
PP956
ab € 693,82*
Sonstiges
Pico Technology
PP957
ab € 958,54*
Sonstiges
Pico Technology
PP958
ab € 452,05*
Sonstiges
Pico Technology
PP959
ab € 615,38*
Sonstiges
Pico Technology
PP960
ab € 801,00*
Sonstiges
Pico Technology
PP961
ab € 1.150,28*
Sonstiges
Pico Technology
PP962
ab € 704,92*
Sonstiges
Pico Technology
PP963
ab € 941,97*
Sonstiges
Pico Technology
PP964
ab € 1.282,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.