| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-8987194 Herst.-Nr.: 8987194 EAN/GTIN: 5056112246701 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Barrierentyp = Barrierepfosten Farbe = Schwarz, Gelb Material = PVC Material der Barriere = PVC Set beinhaltet = Basis, Pfosten Durchmesser = 50mm
8987191: Rot und Weiß 8987194: Schwarz und Gelb. RS Selbstmontagepfosten - Leere Basis. Diese kostengünstigen, vielseitig einsetzbaren Pfosten von RS kommen in einem einfach zu verwendenden Selbstmontagekit, das einfach an den gewünschten Ort transportiert und dort aufgebaut werden kann. Der Sockel wird leer ausgeliefert bietet nach dem Füllen mit 2,5 Liter Wasser ein robustes Basisgewicht. Der Pfosten wird mit den einzeln gefärbten Pfostenteilen montiert und mit einem Ring abgeschlossen, der zur Befestigung einer Kette verwendet werden kann. Darüber hinaus kann auch ein Informationsschild am Pfosten angebracht werden. Eigenschaften und Vorteile. Kompaktes, leicht zu montierendes Pfostenkit Mehrere Pfosten können gemeinsam verwendet werden und unterstützen eine Kettenbefestigung Leicht zu zerlegen und aufzubewahren Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Barrierentyp: | Barrierepfosten | Farbe: | Schwarz, Gelb | Material: | PVC | Material der Barriere: | PVC | Set beinhaltet: | Basis, Pfosten | Durchmesser: | 50mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |