Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Klemmblock-Steckverbinder Schwarz Durchgang 2-polig / 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Klemmblock-Steckverbinder Schwarz Durchgang 2-polig / 10A
RS PRO Klemmblock-Steckverbinder Schwarz Durchgang 2-polig / 10A
Artikel-Nr.:
     108EL-8987633
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8987633
EAN/GTIN:
     5056112246817
Suchbegriffe:
8987633
Steckverbinder
Anschlussklemmenblöcke
Standard Anschlussklemmenblöcke
Anzahl der Auslässe = 2
Nennstrom = 10A
Anschlussart = Durchgang
Montagetyp = Tafelmontage
Abgesichert = Nein
Betriebsspannung = 25 V, 60 V.
Farbe = Schwarz
Gender = Buchse

RS Stromverteilungssteckverbinder im XLR-Format. Dieser Durchführungs-Stromverteilungssteckverbinder der vertrauenswürdigen Marke RS ermöglicht Ihnen die sichere Verbindung von 2-adrigem Draht durch ein Chassis im XLR-Format. Geeignet für Wandstecker und für die Rackmontage, ist dieser Stromverteilungssteckverbinder im XLR-Format ein wertvolles Werkzeug beim Verbinden kundenspezifischer Konfigurationen, die Standardverkabelung verwenden. Eigenschaften und Vorteile: • Passt in einen Standard-XLR-Ausschnitt • Kann von vorne oder hinten montiert werden • Niedriges hinteres Profil sorgt für eine platzsparende Bauweise. In dieser Serie erhältlich: • Best.-Nr.: ; 898-7633 898-7633 ist eine 2-adrige Klemme mit angesenkter Bohrung • Best.-Nr.: ; 898-7637 898-7637 ist eine 2-adrige Klemme mit einfacher Bohrung
Weitere Informationen:
Anzahl der Auslässe:
2
Nennstrom:
10A
Anschlussart:
Durchgang
Montagetyp:
Tafelmontage
Abgesichert:
Nein
Betriebsspannung:
25 V, 60 V.
Farbe:
Schwarz
Gender:
Buchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8621551
ab € 7,88*
Zubehör
RS Pro
8621563
ab € 8,33*
Zubehör
RS Pro
8621541
ab € 8,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.