| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8988129 Herst.-Nr.: 7490120110 EAN/GTIN: 5059042737783 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Ausgabe-Ports = 1 Einfügedämpfung = -1.2dB Montagetyp = Oberflächenmontage Länge = 12.7mm Breite = 9.27mm Anschlussart = Lötbefestigung
WE-LAN-Ethernet-Trafos. Die LAN-Trafos der Serie WE-LAN von Würth Elektronik sind eine SMD-Lösung gemäß den Standards IEEE 802.3, IEEE 802.3af und IEEE 802.3at. Diese Ethernet-Trafos haben ein Windungsverhältnis von 1:1. Informationen zur Produktanwendung. Anwendungen umfassen Ethernet, 1-Gbit/s-Ethernet und Power over Ethernet. Diese LAN-Trafos sind für Ethernet-Anwendungen wie Intel, Realtek, Globespan und AMD geeignet, da sie mit den meisten ICs kompatibel sind. Weitere geeignete Anwendungen umfassen Switche, Router und Hubs. Weitere Informationen: | | Anzahl der Ausgabe-Ports: | 1 | Einfügedämpfung: | -1.2dB | Montagetyp: | Oberflächenmontage | Länge: | 12.7mm | Breite: | 9.27mm | Anschlussart: | Lötbefestigung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: würth elektronik trafo, netztrafo, 8988129, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, LAN Ethernet Transformatoren, Wurth Elektronik, 7490120110, Power Supplies & Transformers, Transformers, LAN Ethernet Transformers |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 2,94* | € 6,34* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,05* | € 6,48* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 2,72* | € 6,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|