Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Extender-Paar Video-Extender VGA CATx, 1920 x 1200 Max., 1 Videoanschlüsse, 80m Erweiterungsdistanz, 138 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
StarTech.com Extender-Paar Video-Extender VGA CATx, 1920 x 1200 Max., 1 Videoanschlüsse, 80m Erweiterungsdistanz, 138 x
StarTech.com Extender-Paar Video-Extender VGA CATx, 1920 x 1200 Max., 1 Videoanschlüsse, 80m Erweiterungsdistanz, 138 x
StarTech.com Extender-Paar Video-Extender VGA CATx, 1920 x 1200 Max., 1 Videoanschlüsse, 80m Erweiterungsdistanz, 138 x
Artikel-Nr.:
     108EL-8988428
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST121UTPEP
EAN/GTIN:
     0065030847445
Suchbegriffe:
VGA Extender
startech vga extender
vga extender
Typ = Extender-Paar
Video-Anschlusstyp = VGA
Anzahl der Videoanschlüsse = 1
Übertragungsmethode = CATx
Auflösung max. = 1920 x 1200
Erweiterungsdistanz = 80m
Abmessungen des lokalen Geräts = 138 x 100 x 25mm
Gewicht des lokalen Geräts = 36g
Abmessungen der Fernsteuerungseinrichtung = 138 x 100 x 25mm
Gewicht der Fernsteuerungseinrichtung = 36g
Tiefe des lokalen Geräts = 100mm
Höhe des lokalen Geräts = 25mm
Breite des lokalen Geräts = 138mm
Tiefe der Fernsteuerungseinrichtung = 100mm
Breite der Fernsteuerungseinrichtung = 138mm

VGA-an-Kat.-5-Monitor-Extenderkit
Weitere Informationen:
Typ:
Extender-Paar
Video-Anschlusstyp:
VGA
Anzahl der Videoanschlüsse:
1
Übertragungsmethode:
CATx
Auflösung max.:
1920 x 1200
Erweiterungsdistanz:
80m
Abmessungen des lokalen Geräts:
138 x 100 x 25mm
Gewicht des lokalen Geräts:
36g
Abmessungen der Fernsteuerungseinrichtung:
138 x 100 x 25mm
Gewicht der Fernsteuerungseinrichtung:
36g
Tiefe des lokalen Geräts:
100mm
Höhe des lokalen Geräts:
25mm
Breite des lokalen Geräts:
138mm
Tiefe der Fernsteuerungseinrichtung:
100mm
Breite der Fernsteuerungseinrichtung:
138mm
Weitere Suchbegriffe: 8988428, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Video Extender, StarTech.com, ST121UTPEP, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, Video Extenders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,06*
€ 247,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,54*
€ 243,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,64*
€ 235,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,42*
€ 219,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,81*
€ 199,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.