| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8990960 Herst.-Nr.: 2621009 EAN/GTIN: 5059041812160 |
| |
|
| | |
| Strom = 16A Sicherungsgröße = 10 x 38mm Charakteristik = F Betriebsspannung = 500V ac Gehäusematerial = Keramik Betriebsklasse = aM Serie = CH 10x38 Sicherung Standard = IEC 20269-4-1, IEC 60269-1
Flinke Zylindersicherungen von Altech. Die flinken Zylindersicherungen von Altech wurden für den industriellen Einsatz zum Schutz von elektrischen Geräten wie Motoren und Antrieben entwickelt. Die Sicherungen mit Porzellan- und Glaskörper besitzen Metallkappen an beiden Enden und sind in vier verschiedenen Größen erhältlich. Die Serie verfügt über einen Strombereich von 1 bis 100 A. Weitere Informationen: | | Strom: | 16A | Sicherungsgröße: | 10 x 38mm | Charakteristik: | F | Betriebsspannung: | 500V ac | Gehäusematerial: | Keramik | Betriebsklasse: | aM | Serie: | CH 10x38 | Sicherung Standard: | IEC 20269-4-1, IEC 60269-1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, 8990960, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Altech, 2621009, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses |
| | |
| |