Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-ExB Gleichtaktdrossel, 1 mH / 10 kHz, 42mΩ, 4,5 A, 27 x 18.5 x 33mm, -40 °C → +125 °C. THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wurth Elektronik WE-ExB Gleichtaktdrossel, 1 mH / 10 kHz, 42mΩ, 4,5 A, 27 x 18.5 x 33mm, -40 °C → +125 °C. THT
Wurth Elektronik WE-ExB Gleichtaktdrossel, 1 mH / 10 kHz, 42mΩ, 4,5 A, 27 x 18.5 x 33mm, -40 °C → +125 °C. THT
Artikel-Nr.:
     108EL-8996956
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744844102
EAN/GTIN:
     5059042629385
Suchbegriffe:
8996956
Passive Bauelemente
EMV-Filter und -Schutz
Gleichtaktdrosseln
Induktivität = 1 mH
Serie = WE-ExB
Prüffrequenz = 10 kHz
Gleichstromwiderstand = 42mΩ
Maximaler Strom = 4,5 A
Abmessungen = 27 x 18.5 x 33mm
Betriebstemperaturbereich = -40 °C → +125 °C.
Montageart = Durchsteckmontage
Anschlussart = Lötauge
Länge = 27mm

Gleichtakt-Netzleistungsdrossel WE-ExB von Würth. Die Würth-WE-EXB-Gleichtaktdrosseln bieten einen kombinierten Rausch- und Burstfilter und bestehen aus den Kernwerkstoffen MnZn und NiZn. Aufgrund von zunehmenden elektromagnetischen Störfestigkeitseigenschaften unterdrücken diese Gleichtaktdrosseln Geräusche in einem Frequenzbereich von 100 kHz bis 100 MHz. Geeignete Anwendungen für diese Gleichtaktdrosseln umfassen Leistungselektronik, Störimpulsunterdrückung in Motoren, Gleichtaktfilter, EMV-Filter und Netzleitungsfilter.
Weitere Informationen:
Induktivität:
1 mH
Serie:
WE-ExB
Prüffrequenz:
10 kHz
Gleichstromwiderstand:
42mΩ
Maximaler Strom:
4,5 A
Abmessungen:
27 x 18.5 x 33mm
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C → +125 °C.
Montageart:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Lötauge
Länge:
27mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 180 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.