Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern OBE-1 Mikroskop, Vergrößerung 4X Beleuchtet, LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kern OBE-1 Mikroskop, Vergrößerung 4X Beleuchtet, LED
Kern OBE-1 Mikroskop, Vergrößerung 4X Beleuchtet, LED
Kern OBE-1 Mikroskop, Vergrößerung 4X Beleuchtet, LED
Artikel-Nr.:
     108EL-8997996
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     OBE 111
EAN/GTIN:
     4045761160460
Suchbegriffe:
Aufrechtes Mikroskop
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Vergrößerungsleistung = 4 X, 10 X, 40 X, 100X
Beleuchtet = Ja
Beleuchtungsart = LED
Gewicht = 4.5kg
Abmessungen = 180 x 320 x 365mm
Länge = 180mm
Modellnummer = OBE-1

Compound-Mikroskop Kern Serie OBE. Das digitale Compound-Mikroskop der Serie OBE von Kern. Entwickelt für einfache Bedienung, womit es ideal für Schulen und Laboratorien ist. Mit einstellbarer Feldblende und höhenverstellbarem Abbe-Kondensor mit einstellbarer Blende. Außerdem mit dimmbarer, leistungsstarker 3-W-LED-Lichtquelle. Die Mikroskope der Serie OBE liefern beeindruckende Bilder im hellen und dunklen Feld. Ein weiteres zentrales Merkmal dieses robusten digitalen Mikroskops ist der stabile Mechanismus und für genaue Einstellung. Die Serie umfasst: OBE 101 ( ; 136-3478 136-3478 ) OBE 103 ( ; 136-3480 136-3480 ) OBE 104 ( ; 136-3482 136-3482 ) OBE 111 ( ; 899-7996 899-7996 ) OBE 112 ( ; 899-7999 899-7999 ). Typische Anwendungen:. Schulung, Hämatologie, Sedimentuntersuchung, Arztpraxen. Anwendungen/Proben. Transparente, dünne, weniger komplexe Proben mit hohem Kontrast (z. B. Pflanzengewebe, farbige Zellen/Parasiten). Eigenschaften und Vorteile. Ausgestattet mit Dioptrieneinstellung, Weitwinkel-Okularen und achromatischen Objektiven Große, voll ausgestattetes Stufe Erhältlich mit Monokular- und Binokular-Röhren 230–240 V Finites optisches System (DIN) Revolvereinheit mit 4-fach-Linse Um 360° drehbar Gesamtabmessungen: B x T x H = 320 x 180 x 365 mm Nettogewicht: 4,5 kg
Weitere Informationen:
Vergrößerungsleistung:
4 X, 10 X, 40 X, 100X
Beleuchtet:
Ja
Beleuchtungsart:
LED
Gewicht:
4.5kg
Abmessungen:
180 x 320 x 365mm
Länge:
180mm
Modellnummer:
OBE-1
Weitere Suchbegriffe: Forschungsmikroskope, Labormikroskop, Labormikroskope, Mikroskop, Mikroskope, Videomikroskop, Schulmikroskop, Studentenmikroskop, kern mikroskop, auflichtmikroskop, 8997996, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, Kern, OBE111, Test & Measurement, Lab Equipment, Microscopes
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 336,24*
€ 377,08*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 302,59*
€ 377,11*
Frei Haus
ab € 350,26*
€ 396,27*
Lager 108
Frei Haus
ab € 470,50*
€ 545,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,52*
€ 649,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,93*
€ 646,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,85*
€ 640,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,54*
€ 602,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,50*
€ 559,90
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 470,50* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.