Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern OZL-44 Stereo-Zoom-Mikroskop, Vergrößerung 0.75 → 3.6X Beleuchtet, LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kern OZL-44 Stereo-Zoom-Mikroskop, Vergrößerung 0.75 → 3.6X Beleuchtet, LED
Kern OZL-44 Stereo-Zoom-Mikroskop, Vergrößerung 0.75 → 3.6X Beleuchtet, LED
Kern OZL-44 Stereo-Zoom-Mikroskop, Vergrößerung 0.75 → 3.6X Beleuchtet, LED
Artikel-Nr.:
     108EL-8998107
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     OZL 445
EAN/GTIN:
     4045761170377
Suchbegriffe:
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Forschungsmikroskope
Vergrößerungsleistung = 0.75 → 3.6X
Beleuchtet = Ja
Beleuchtungsart = LED
Gewicht = 4.5kg
Abmessungen = 235 x 300 x 360mm
Steckertyp = Typ C – Euro-Stecker, Typ G – 3-polig (UK)
Modellnummer = OZL-44

Eine schützende Staubabdeckung, Augentupfen und mehrsprachige Bedienungsanleitung sind im Lieferumfang enthalten. Stereo-Zoom-Mikroskope Kern Serie OZL 44 – OZL 445. Die professionelle OZL-Serie von Stereomikroskopen mit Zoom von Kern. Robust und leicht zu verwenden. Ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen. Mit LED-Beleuchtung für ausgezeichnete Bilder im hellen und dunklen Feld. Ein weiteres Merkmal des robusten digitalen Mikroskops OZL 445 ist der flexible Säulenständer, der eine präzise Einstellung bietet. Zusätzlich zu guten optischen Eigenschaften. Die große Arbeitsfläche sorgt für bestmögliche Benutzerfreundlichkeit. Optimal geeignet für Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Werkstätten und Laboratorien. Leistungsmerkmale:. Feste Okulare zur Verhinderung von Schäden oder Verlust Greenough-Optiksystem Um 45° geneigtes Rohr Dioptrieneinstellung auf beiden Seiten 230–240 V
Weitere Informationen:
Vergrößerungsleistung:
0.75 → 3.6X
Beleuchtet:
Ja
Beleuchtungsart:
LED
Gewicht:
4.5kg
Abmessungen:
235 x 300 x 360mm
Steckertyp:
Typ C – Euro-Stecker, Typ G – 3-polig (UK)
Modellnummer:
OZL-44
Weitere Suchbegriffe: Labormikroskop, Labormikroskope, Mikroskop, Mikroskope, Videomikroskop, Schulmikroskop, Studentenmikroskop, Stereo-Zoom-Mikroskop, Stereomikroskop, kern mikroskop, stereo zoom mikroskop, 8998107, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, Kern, OZL445, Test & Measurement, Lab Equipment, Microscopes
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 372,28*
€ 416,39*
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 374,43*
€ 416,41*
Frei Haus
ab € 392,60*
€ 436,00*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 366,90*
€ 454,97*
Lager 108
Frei Haus
ab € 422,22*
€ 483,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,14*
€ 574,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,42*
€ 571,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,06*
€ 561,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,07*
€ 532,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,22*
€ 502,44
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 422,22* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
OZB-A5201
ab € 400,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.