Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
mobile Leuchten
>
Handleuchte
>
Taschenlampe
>
MAG-LITE
>
Mag-Lite Zubehör
>
Artikel
Maglite Mini Pro+ Taschenlampe LED Schwarz im Alu-Gehäuse , 245 lm / 150 m, 168 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-8998425
Hersteller:
MAG Instrument
Herst.-Nr.:
SP+P01H
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Mag-Lite Zubehör
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenlampen Typ = Leuchte
Wiederaufladbar = Nein
Lampentyp = LED
Lichtstärke = 245 lm
Gehäusematerial = Aluminium
Gefahrenbereich = Nein
Leuchtweite = 150 m
Strahltyp = Flutlicht, Punktstrahler
Länge = 168 mm
Farbe = Schwarz
AA Mini Mag-Lite® LED Pro+. Die Mag-lite Mini Maglite® Pro+ verwendet die nächste Generation der MAG-LED-Technologie. Diese kompakte Taschenlampe verfügt über eine hochpräzise Optik und das LED-Licht liefert 245 Lumen, betrieben mit nur 2 AA-Batterien. Neben dem klassischen Ein- und Ausschalten und dem Wechsel von Spot- zu Flutlichtbetrieb verwendet die Pro+ einen Bewegungssensor, um zwei Helligkeitsstufen zu wählen: Richten Sie die Taschenlampe beim Einschalten nach unten, um eine geringe Leistung zu erzielen, oder richten Sie die Taschenlampe beim Einschalten nach vorne, um eine maximale Helligkeit zu erzielen. Die Mini Mag-Lite® Pro+ wird wahlweise in einer Präsentationsbox ; (778-5196 (778-5196 ) geliefert ;. . Maximale Lichtleistung: 245 Lumen Maximale Strahlintensität: 5600 Candela Strahlreichweite: 150 Meter Betriebszeit: 27 Stunden im Modus Niedrig und 2,25 Stunden im Modus Hoch Wasserbeständig Stoßfest bis 1 Meter Präzisionsgefertigtes Gehäuse aus Aluminium in Luftfahrtqualität Innen und außen eloxiert für erhöhte Korrosionsbeständigkeit ; 778-5196 778-5196 (SP+P017)wird in einer Präsentationsschachtel geliefert ; 899-8425 899-8425 (SP+P01H) wird in einer Blister-Verpackung mit einem schwarzen Polypropylen Gürtelholster geliefert
Weitere Informationen:
Taschenlampen Typ:
Leuchte
Wiederaufladbar:
Nein
Lampentyp:
LED
Lichtstärke:
245 lm
Gehäusematerial:
Aluminium
Gefahrenbereich:
Nein
Leuchtweite:
150 m
Strahltyp:
Flutlicht, Punktstrahler
Länge:
168 mm
Farbe:
Schwarz
... >
Beleuchtung
>
Taschenlampen und Inspektionslampen
>
Taschenlampen
Weitere Suchbegriffe:
Taschenleuchte
,
mag-lite led-taschenlampe 2aa
,
taschenlampe
,
mag-lite taschenlampen
,
8998425
,
Beleuchtung
,
Taschenlampen und Inspektionslampen
,
Taschenlampen
,
Maglite
,
SP+P01H
,
Lighting
,
Torches & Inspection Lamps
,
Torches
,
Mag-Lite
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
12
Frei Haus
ab € 44,30*
€ 53,39*
Lager 6012
12
Frei Haus
ab € 45,0325*
€ 53,9025*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 94,71*
€ 123,39*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,39*
€ 146,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,50*
€ 145,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,06*
€ 139,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,29*
€ 130,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 108,35*
€ 128,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 94,71*
€ 112,70
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO F20R. Taschenlampe LED Schwarz, Rot im Alu-Gehäuse , 250 lm, 150 mm
RS Pro
1964195
ab € 21,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen