| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8998605 Herst.-Nr.: 15616 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Gebindegröße = 4 kg Gebinde Typ = Eimer
Mehrzweckschmierfett PUROL™. ROCOL PUROL ist ein weißes, ungiftiges Schmiermittel für die effektive Schmierung und den Schutz von Dichtungen, Führungen, Lagern und Klingen, insbesondere in Nahrungsmittel-, Pharma- und anderen sauberen Umgebungen, in denen direkter Kontakt mit Lebensmitteln unvermeidlich ist. NSF 3H-Schmierfett für Teile mit direktem Kontakt mit Lebensmitteln Verringert die Geräteausfallzeit Verlängert die Schmierintervalle Ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit (–10 °C bis +110 °C) Einfache gezielte Anwendung per Fettpresse oder manuell Besonders geeignet für Dichtungen, Fleischwolf-Aufsatzplatten, Mischer und Schneidemaschinen, bei denen ein Kontakt mit Lebensmitteln nicht zu vermeiden ist NSF 3H-Zulassung – 143392 NSF H1-Zulassung – 143392 Zugelassen gemäß ISO 21469 Weitere Informationen: | | Gebindegröße: | 4 kg | Gebinde Typ: | Eimer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8998605, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Fette, Öle und Schmierstoffe, Öle, Rocol, 15616, Facilities Cleaning & Maintenance, Greases, Oils & Lubricants, Oils |
| | |
| |