| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9001550 Herst.-Nr.: 6C10X38GI EAN/GTIN: 5059041811682 |
| |
|
| | |
| Strom = 6A Sicherungsgröße = 10 x 38mm Charakteristik = T Betriebsspannung = 500V ac Gehäusematerial = Keramik Betriebsklasse = gL Serie = C
Altech – Zylindersicherungen, träge. Die trägen Zylindersicherungen von Altech wurden für den industriellen Einsatz zum Schutz von elektrischen Geräten wie Motoren und Antrieben entwickelt. Die Sicherungen mit Porzellan- und Glaskörper besitzen Metallkappen an beiden Enden und sind in vier verschiedenen Größen erhältlich. Die Serie verfügt über einen Strombereich von 1 bis 100 A. Strombereich von 1 bis 100 A In 4 verschiedenen Größen erhältlich Die Sicherungen haben einen Porzellan- oder Glaskörper mit Metallkappen an beiden Enden Weitere Informationen: | | Strom: | 6A | Sicherungsgröße: | 10 x 38mm | Charakteristik: | T | Betriebsspannung: | 500V ac | Gehäusematerial: | Keramik | Betriebsklasse: | gL | Serie: | C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, 9001550, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Altech, 6C10X38GI, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses |
| | |
| |