Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Watchdog Timer, SOT-23 SMD 1 int.Timer 1,8 V / 5,5 V 6-Pins


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9009867
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPL5110DDCT
EAN/GTIN:
     5059042544145
Suchbegriffe:
Prozessorüberwachungs-IC
Watchdog-IC
Montage-Typ = SMD
Timer-Typ = Watchdog
Gehäusegröße = SOT-23
Anzahl interner Timer = 1
Pinanzahl = 6
Arbeitsspannnung min. = 1,8 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Betriebstemperatur max. = +105 °C
Höhe = 1mm

Zeitfunktion, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Timer-Typ:
Watchdog
Gehäusegröße:
SOT-23
Anzahl interner Timer:
1
Pinanzahl:
6
Arbeitsspannnung min.:
1,8 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Betriebstemperatur max.:
+105 °C
Höhe:
1mm
Weitere Suchbegriffe: 9009867, Halbleiter, Frequenzsyntesizer und Funktionsgernerator ICs, Watchdog Timer, Texas Instruments, TPL5110DDCT, Semiconductors, Clock, Timing & Frequency ICs, Watchdog Timers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,672* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,80*
€ 8,092
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,22*
€ 7,4018
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,54*
€ 6,5926
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,06*
€ 6,0214
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,54*
€ 5,4026
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,19*
€ 4,9861
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,36*
€ 3,9984
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.