Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Georg Fischer Kupplung PVC T-Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9010081
Hersteller:
     Georg Fischer
Herst.-Nr.:
     721310338
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
PVC-Fittings
Fitting Typ = Kupplung
Material = PVC
Anschlussrichtung = T-Stück
Länge = 164mm

PVC-U-BSP-T-Stücke. PVC-U-T-Einbaustücke mit einem BSP-Gewinde und FPM-O-Ring Dichtung. Ideal für den Einbau von Mess- und Flusserfassungsgeräten in PVC-U-Rohrleitungen und für den Einsatz in Wasseraufbereitungs- und chemischer Prozessindustrie
Weitere Informationen:
Fitting Typ:
Kupplung
Material:
PVC
Anschlussrichtung:
T-Stück
Länge:
164mm
Weitere Suchbegriffe: PVC-U Fittings, PVC-T-Stück, T-Stück, georg fischer pvc-u fittings, pvc-fittings, 9010081, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, PVC-Rohrverschraubungen, Georg Fischer, 721310338, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Plastic Pipe Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,28*
€ 354,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,87*
€ 353,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,54*
€ 349,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,19*
€ 320,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,12*
€ 284,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.