| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-9010630 Herst.-Nr.: 9010630 EAN/GTIN: 5056112248880 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Typ = Bohrerklemme
Universelle Bohrerklemme von RS. Professionelle Klemme zum Halten Ihres Bohrers auf einer Werkbank oder einem Tisch für Freihandbedienung. Es ist eine robuste Lösung aus Aluminiumdruckguss und beschichtetem Stahl zur Gewährleistung einer starren und einfachen Einrichtung. Nach der Einrichtung kann der Bohrer um 360 Grad gedreht und um 90 Grad nach links und rechts bewegt werden, wodurch Sie den Winkel für Ihre Arbeit optimal einstellen können. Dies ist äußerst hilfreich, wenn Sie flexible Wellen, Drahtkohlebürsten, Polierscheiben, Schleifscheiben oder anderes am Bohrer montiertes Zubehör verwenden. Wenn der Bohrer befestigt ist, können Sie das Werkstück mit beiden Händen festhalten. Für Bohrmaschinen mit 43-mm-Manschette (europäische Norm) Dreht sich um 180 Grad, links und rechts um 90 Grad Kann bei Bedarf gesperrt werden Beide Hände bleiben frei Ermöglicht die korrekte Positionierung für Zubehör oder Aufgaben Maximale Materialstärke der Arbeitsplatte beträgt 45 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Bohrerklemme |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 9010630, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Bohrständer, RS PRO, PC7014, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Drill Stands |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |