Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moflash E1EX Kabelverschraubung, M20 Edelstahl 9mm/ 15mm, IP66, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9010659
Hersteller:
     Moflash Signalling
Herst.-Nr.:
     50210
EAN/GTIN:
     5059040241022
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung edelstahl
kabelverschraubung
Gewindegröße = M20
Kabeldurchmesser max. = 15mm
Kabeldurchmesser min. = 9mm
Material = Edelstahl
Farbe = Metall
Serie = E1EX
Schutzart = IP66, IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten = Nein
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX
Betriebstemperatur max. = +95°C

ATEX, IECEx, INMETRO, SANS/IEC. E1EX Unverlierbare Komponentenverschraubung für explosive Atmosphären. Die unverlierbare E1EX Komponentenverschraubung wurde für den Einsatz mit stahldraht- und aluminiumbewehrtem Kabel in Gefahrenbereichen mit einer explosionsgefährdeten Atmosphäre entwickelt. Geräteschutzgrade: Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex nR IIC Gc, Ex tb IIIC Db II 2G, II 2D, II 3G. Für den Innenbereich, Außenbereich und Gefahrenbereiche der Gruppe II Zweiteilige Handhabung, keine losen Teile Unverlierbarer Konus und Konusring bieten eine Bewehrungsklemme und einen Schutzleiter für Stahldraht- und Aluminiumbewehrung Patentiertes Trennsystem, das die Inspektion von Bewehrungsklemme und innerer Dichtung nach der Montage ermöglicht Ab Werk montiert mit einer speziell formulierten Elastomerdichtung für integrierte Sicherheit, dichtet an der inneren Ummantelung des Kabels gemäß Schutzart IP66 / IP68 Präzisionsgefertigt aus hochwertigem Messing (meerwasserbeständig vernickelt) oder Edelstahl Komplett mit Dichtung und Endkappen-Sicherheitsmanometer für die korrekte Verschraubungswahl
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M20
Kabeldurchmesser max.:
15mm
Kabeldurchmesser min.:
9mm
Material:
Edelstahl
Farbe:
Metall
Serie:
E1EX
Schutzart:
IP66, IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten:
Nein
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX
Betriebstemperatur max.:
+95°C
Weitere Suchbegriffe: 9010659, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, Moflash, 50210, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Glands
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,45*
€ 138,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,71*
€ 136,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,22*
€ 131,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,06*
€ 122,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,55*
€ 104,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.