Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
PSA, Sicherheit, Test und IT
>
Gebäude- und Arbeitssicherheit
>
Sicherheitsschilder
>
Sicherheitsposter
>
Artikel
RS PRO Englisch Sicherheitsplakat, Anleitung zur Lagersicherheit, Halbstarres Laminat H 420 mm B 590mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-9011380
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
9011380
EAN/GTIN:
5056112248996
Suchbegriffe:
9011380
Gebäude- und Arbeitssicherheit
Sicherheitsschilder
Sicherheitsposter
Thema = Anleitung zur Lagersicherheit
Sprache = Englisch
Typ = Poster
Höhe = 420 mm
Material = Halbstarres Laminat
Anzahl pro Packung = 1Stück
Breite = 590mm
Poster zur Lagersicherheit. Dieses Arbeitsschutzposter wurde eigens für den Einsatz in Lagern und Lagerbereichen entwickelt und bietet einen Überblick über die wichtigsten Elemente, die gemäß den Vorschriften am Arbeitsplatz 1992 erforderlich sind. Das Poster ist in die folgenden Hauptabschnitte aufgeteilt:. 1. Arbeitsschutz bei der Lagerverwaltung – das Gesetz 2. Durchführung einer Risikobewertung – 5-stufiger Plan 3. Ursachen von Verletzungen – Schlüsselbereiche, auf die zu achten sind 4. Schulung – grundlegend und rollenspezifisch 5. Anordnung und Ausgestaltung des Lagers – Überlegungen und Beratung 6. Palettenlagerung – wichtige Punkte 7. Regalinspektionen – Arten von Inspektionen und was zu prüfen ist. Eigenschaften und Vorteile. Langlebig, laminiert Gut sichtbar, kann überall angebracht werden Groß - 59 x 42 cm
Weitere Informationen:
Thema:
Anleitung zur Lagersicherheit
Sprache:
Englisch
Typ:
Poster
Höhe:
420 mm
Material:
Halbstarres Laminat
Anzahl pro Packung:
1Stück
Breite:
590mm
... >
Gebäude- und Arbeitssicherheit
>
Sicherheitsschilder
>
Sicherheitsposter
Weitere Suchbegriffe:
RS PRO
,
A619RS
,
Site Safety
,
Safety Signs
,
Safety Posters
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,35*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro Heavy Duty Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 50mm x 100mm, Weiß
Velcro
EC60240
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen