Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom RAC02-E/277 Schaltnetzteil, 24V dc / 83mA 2W 120 → 430 V dc, 85 → 305 V ac Gekapselt, PCB-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Recom RAC02-E/277 Schaltnetzteil, 24V dc / 83mA 2W 120 → 430 V dc, 85 → 305 V ac Gekapselt, PCB-Montage
Artikel-Nr.:
     108EL-9011419
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RAC02-24SE/277
EAN/GTIN:
     5059039721566
Suchbegriffe:
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Platinen Schaltnetzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 83mA
Nennleistung = 2W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 120 → 430 V dc, 85 → 305 V ac
Montagetyp = PCB-Montage
Gehäusetyp = Gekapselt
Länge = 33.7mm
Breite = 22.2mm
Tiefe = 17.75mm
Serie = RAC02-E/277%
Temperatur max. = +85°C

EN60335 EN55022 Klasse B IEC/EN/UL 60950. 2 W vergossene, geregelte Leiterplatten-AC/DC-Konverter mit Einfachausgang von Recom – Serie RAC02-SE/277. Die ultrakompakten 2 W RAC02-SE/277/W-Leistungsmodule von Recom für die Leiterplattenmontage sind mit Ausgangsspannungen von 3,3, 5, 12 und 24 V erhältlich, die Isolierung zwischen Ein- und Ausgang ist 3 kV ac/1 min. Mit einem Stromverbrauch im Standby von 35 mW maximal sind die Mininetzteile besonders für einen energiesparenden Ruhemodus und Standby-Anwendungen geeignet. Eins der wichtigsten Merkmale ist der erweiterte Betriebstemperaturbereich. Infolgedessen kann diese Serie von Leistungsmodulen nun in Bereichen verwendet werden, in denen die Temperaturen auf bis zu –40 °C absinken. Aufgrund der kompakten Bauweise (Höhe ;18 mm) ist dies eine vielseitige Lösung für die Heimautomatisierung und andere ähnliche Anwendungen. Komplett mit integriertem Eingangsfilter geliefert, bietet die Serie eine verbesserte Abschirmung gegen elektromagnetische Störungen und erfüllt EN 55022 Klasse B. Die Mininetzteile verfügen außerdem über einen Kurzschlussschutz mit automatischem Wiederanlauf nach Beseitigung des Fehlers. Die Wandler sind gemäß EN/UL 60950-1 zertifiziert und haben 3 Jahre Garantie. Erweiterter Betriebstemperaturbereich (–40 bis +85 °C) Zuverlässig selbst bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt Außerordentlich kompakt 35 mW max. Leistungsaufnahme im Leerlauf Wirkungsgrad bis 76 % Isolierter Ausgang: 3 kV ac / 1 min. SCP, OVP-Schutz Großer Eingangsbereich: 85-305 V ac Max. 40 mW Stromverbrauch im Leerlauf Geeignet für die Versorgung von Sensoren und Standby-Geräten Kurzschlussschutz mit automatischem Wiederanlauf nach Fehlerbeseitigung DIP-Einheiten mit Standardanschlussdichte
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
83mA
Nennleistung:
2W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
120 → 430 V dc, 85 → 305 V ac
Montagetyp:
PCB-Montage
Gehäusetyp:
Gekapselt
Länge:
33.7mm
Breite:
22.2mm
Tiefe:
17.75mm
Serie:
RAC02-E/277%
Temperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: platinen schaltnetzteil 24v, platinen netzteil, 9011419, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, Recom, RAC0224SE277, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.