Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Harmony XVS Sirene 100 → 230 V ac 97dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9012591
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVSV9MBN
EAN/GTIN:
     3606480623912
Suchbegriffe:
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Alarmsirene
Versorgungsspannung = 100 → 230 V ac
dB in 1 Meter Abstand = 97dB
Stromart = AC
Anwendungsart = Stimme
Dezibel min. = 0dB
Dezibel max. = 97dB
Serie = Harmony XVS
Better World-Produkt = Ja
Temperatur min. = 0°C

Elektronische Sprachalarme Schneider XVS. Die anpassbaren Sprachalarme Harmony XVSV sind kompakte akustische Signalisierungseinheiten, die einen Alarm auf hoher Ebene mit anpassbaren Sprachmeldungen bieten. Diese elektronischen Alarme sind in Dunkelgrau oder Weiß erhältlich und ideal für den Einsatz in öffentlichen Bereichen sowie für den Fabrikeinsatz. Der Sprachalarm XVS bietet einen größeren Konfigurationsbereich und ermöglicht die Auswahl von 6 Sprachkanälen, wobei 63 Meldungen mit einer Spielzeit von 256 Sekunden (64 kbit/s) abgespielt werden können. Kostenlose Playlist Builder-Software zur Anpassung der akustischen Signale Verbesserte Effizienz dank einfacher Bearbeitung der Sprachmeldungen und Modusauswahl vor Ort Lautstärke einstellbar bis zu 97 dB (für DIN 96) oder 89 dB (für DIN 72) Alarmierung auf hoher Ebene mit anpassbarer Sprachmeldung Vielzahl von Konfiguration mit 6 Eingangskanälen und bis zu 63 Ausgangstönen Einfache Installation mit Frontplatten- und Wandmontage Gehäusedicke auf 24,9 mm (DIN 72) und 50,1 mm (DIN 96) reduziert Schutzart IP65 (für Frontplattenmontage) CE-Kennzeichnung und RoHS-konform
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
100 → 230 V ac
dB in 1 Meter Abstand:
97dB
Stromart:
AC
Anwendungsart:
Stimme
Dezibel min.:
0dB
Dezibel max.:
97dB
Serie:
Harmony XVS
Better World-Produkt:
Ja
Temperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: Sirene, akustische signalgeber 230v, schallgeber, 9012591, Automation, Signalgeber, Sirenen, Schneider Electric, XVSV9MBN, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Electronic Sounders
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 156,67*
€ 201,55*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,47*
€ 287,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,55*
€ 239,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,31*
€ 235,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,85*
€ 222,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,96*
€ 203,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,67*
€ 186,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
XVSZ085
ab € 7,16*
Zubehör
Schneider Electric
XVSZ016
ab € 10,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.