Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM MCR Dickschicht SMD-Widerstand 0Ω ±5% / 0.25W, 1206 (3216M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9013718
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     MCR18EZPJ000
EAN/GTIN:
     5059043273655
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Null-Ohm-Widerstand
SMD Widerstand
Widerstand = 0Ω
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Toleranz = ±5%
Leistung = 0.25W
Serie = MCR
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Widerstand, Format 1206, Serie MCR, ROHM. Die Chip-Widerstände der Serie MCR von ROHM bestehen aus einem metallverglasten Dickschichtelement, das eine hohe Zuverlässigkeit gewährleistet. Geeignete Anwendungen für diese Widerstände reichen von Kfz- und Industrie- bis hin zu Unterhaltungselektronik. Widerstände der Serie MCR von ROHM sind ISO9001- und ISO/TS16949-zertifiziert.
Weitere Informationen:
Widerstand:
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Toleranz:
±5%
Leistung:
0.25W
Serie:
MCR
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, 9013718, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, ROHM, MCR18EZPJ000, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0103* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,60*
€ 1,904
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,30*
€ 1,547
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7174704
ab € 50,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.